カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- 大阪魂(61)
- エスコ(13)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 大栄電線工業(10)
- 倉茂電工(8)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 富士電線工業(7)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(7)
- BUMAX(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- SMC(5)
- 三菱電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星(4)
- HI-LEAD(4)
- 沖電線(3)
- ブランドをもっと見る
「m20 8.8」の検索結果

FS型片吸込渦巻ポンプ2極形
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から46日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FVD型 ボルテックスポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から74日以内出荷接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)49周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
片吸込渦巻ポンプ S型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から46日以内出荷4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
浅井戸用丸形ポンプ HPO型
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用形式過流ポンプフランジ専用フランジ電動機コンデンサ誘導電動機周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)‐8(20度)構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内)許容押込高さ(m)2以下