カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(138)
- メカニカル部品(25)
- 機構部品(15)
- 切削工具(15)
- 自転車部品(11)
- 農業機械(11)
- 制御機器(8)
- 測定用品(8)
- トラック純正部品(7)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(90)
- エスコ(23)
- 三ツ星ベルト(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- RS PRO(8)
- BUMAX(7)
- 三菱ふそう(7)
- ナベヤ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- アズワン(3)
- omron(オムロン)(3)
- 興和オプトロニクス(3)
- 由良産商(3)
- HIKMICRO(3)
- HEICO(ハイコ)(3)
- Avail(アベイル)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12 8.8」の検索結果

強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(100個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
RS Pro ロックナット M12 鋼
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂(24件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(200個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/クロメート規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥509~税込¥560~1パック(4本)ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当)
日産ネジ(2件のレビュー)¥98税込¥1081本当日出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
レベルアジャスター(M12×L2=30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,098~税込¥5,608~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
BUMAX(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷から9日以内出荷材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スーパートルクタイミングベルトS14M 400型
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。ベルト形S14Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52