カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • ハンマーキャスター(30)
  • AFAM(アファム)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • Optibelt(13)
  • EFFEX(エフェックス)(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • KEMET(10)
  • ユーエイキャスター(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • RS PRO(5)
  • TRUSCO(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa65」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)三相
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
極数2寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)165寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)エバラポンプ(荏原製作所)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)エバラポンプ(荏原製作所)
499,800税込549,780
1台
46日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L
陸上ポンプカテゴリ
関連カテゴリ