絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

STAYER

STAYERのページです。STAYERは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYERスマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550STAYER
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。
用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。接続方法USB2.0/USB Video Device Class (UVC)スピーカー5W×2バッテリー容量(mAh)2800ビデオフォーマット1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps焦点距離(mm)2.88視野角88°回転角度(°)カメラ水平:340(視野角360)寸法(mm)約232×80×80対応OSAndroid8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS
ワンセグTV 2インチ乾電池式 SH-GDTV-DC STAYERワンセグTV 2インチ乾電池式 SH-GDTV-DCSTAYER
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
ボタンを押すだけでワンセグTV、ラジオを受信できます。ポケットサイズで持ち運びやすく、災害避難時に役立ちます。
用途緊急時の情報収集に。画面サイズ2.0インチ TFT液晶パネル受信周波数ワンセグTV:UHF(13~62ch)/470~770MHz、FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710KHzスピーカーサイズ(mm)Φ28出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック入力端子Micro USBジャック(電源供給用 5V/1A)電池DC6V 単4形乾電池×4本動作温度(℃)5~40本体寸法(mm)約65×120×20(突起部含まず)
マグネ充電器交換用マグネシウム棒(2本入)SH-GDMC-M2 STAYERマグネ充電器交換用マグネシウム棒(2本入)SH-GDMC-M2STAYER
4,598税込5,058
1箱(2本)
5日以内出荷
マグネ充電器のマグネシウム棒交換用です。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。
マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYERマグネ充電器 SH-GDMC-MBSTAYER
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。防水性IPX6明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100出力電圧(V)DC4.5~5.4出力電流(mA)200~500注水量(mL)180×2USBタイプ1ポート DCPモード高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86使用温度(℃)-5~45保管温度(℃)-15~70機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
マグネ充電器 本体 STAYERマグネ充電器 本体STAYER
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
水と塩だけでスマホ充電器およびランタンとして使用できます。マグネシウム棒と塩水を交換することで繰り返し使用することができます。軽量、コンパクトな設計なので災害時にも容易に持ち運ぶことができます。
商品タイプ本体パッケージサイズ(mm)217×170×109明るさ(Lm)前照灯 強/130、前照灯 弱/70、周囲灯/100USBタイプ1ポート DCPモード質量(g)約415(注水前)防水性IPX6セット内容本体、マグネシウム棒4本、塩入り袋8袋出力電圧(V)DC4.5~5.4寸法(Φ×mm)86×206.5H注水量(mL)180×2(合計360)出力電流(mA)200~500仕様【総発電量】35Wh/1本×4本:140Whアズワン品番4-1309-01