100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクハンハネ TR-140G 友定建機カクハンハネ TR-140G友定建機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
カクハンハネTR-120S 友定建機カクハンハネTR-120S友定建機
10,980税込12,078
1本
当日出荷
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機ハンドミキサー(無段変速タイプ)友定建機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ友定建機
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
安全君 友定建機安全君友定建機
9,498税込10,448
1個
当日出荷
厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)質量(g)4600タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.mサイズ(mm)410×210×320
アルミスクリード(ポータブル) 友定建機アルミスクリード(ポータブル)友定建機
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
アルミスクリードがリニューアルしました!!伸縮ハンドルタイプ!上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1100~1800
ストロングフレスノ 友定建機ストロングフレスノ友定建機
61,980税込68,178
1本
当日出荷
土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
フィニッシュブレードTW-90F 友定建機フィニッシュブレードTW-90F友定建機
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
足踏注入器TM-5 友定建機足踏注入器TM-5友定建機
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。
用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。トラスコ品番851-0802寸法(mm)280×600×470質量(kg)7.0搬送距離(m)水平:3、垂直:3ホッパー容量(L)3
ハンドミキサー TL-11F 友定建機ハンドミキサー TL-11F友定建機
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。対応材質モルタル電源(V)単相100電源コード(m)2.8
ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機ケミカルポンプ KC-8 1液用友定建機
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電源単相100V電源コード(m)2.8
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
トラスコ品番758-3737質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1800×68×1500作業幅(mm)1800
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
アルミならしトンボ 友定建機アルミならしトンボ友定建機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2本)
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができますトラスコ品番851-0798材質アルミ質量(kg)1.7アズワン品番64-8713-16寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)作業幅(mm)1200
Mgフロート 友定建機Mgフロート友定建機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに材質マグネシウム合金トラスコ品番851-0744寸法(mm)89×406質量(g)680
ハンドトロウェル 友定建機ハンドトロウェル友定建機
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。
用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
アルミスクリードがリニューアルしました!!上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1500
S型アルミスクリード 友定建機S型アルミスクリード友定建機
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
アルミスクリードがリニューアルしました!!軽量タイプのアルミスクリード!上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1500
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用 友定建機50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用友定建機
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)質量(kg)35出力0.4kw×200V(三相)直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650吐出量(L/min)8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
フィニッシュブレードTW-M75F 友定建機フィニッシュブレードTW-M75F友定建機
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
フィニッシュブレードTW-60F 友定建機フィニッシュブレードTW-60F友定建機
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
エッジャートロウェル 友定建機エッジャートロウェル友定建機
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。トラスコ品番758-3745幅(mm)650質量(kg)52.0高さ(mm)870奥行(mm)1600回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140タンク容量(L)2.0燃料ガソリン最大出力3.6PSエンジンタイプ空冷4サイクルエンジン爪数4枚直径(mm)翼回転直径:595
スムージングディスクPMR-60 友定建機スムージングディスクPMR-60友定建機
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
ジャストマザール 友定建機ジャストマザール友定建機
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様友定建機
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3164寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
ポリッシャーTP-114 砥石仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 砥石仕様友定建機
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3163寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
土間仕上げ用マシンハンドトロウェル 友定建機土間仕上げ用マシンハンドトロウェル友定建機
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。トラスコ品番851-0792質量(kg)10爪数4枚直径(mm)790
カールトップミキサー (モルタル用) 友定建機カールトップミキサー (モルタル用)友定建機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
グラウトポンプ 友定建機グラウトポンプ友定建機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)27駆動形式ダイヤフラム手動寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×740×650容積ホッパー:10移動距離(m)水平5、垂直5変速機タイプストローク調整
スクイズポンプ(標準品付) 友定建機スクイズポンプ(標準品付)友定建機
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送にトラスコ品番758-3753全長(mm)982出力(kW)0.75全幅(mm)542全高(mm)634全揚程(m)10深さ(mm)400吐出量(L/min)0~17.5吐出口G型カップリング(40A)ドラム口径(Φmm)512ホッパー容量(L)32
ジャストマザール 友定建機ジャストマザール友定建機
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
容量(L)70出力(kW)0.55回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)680
マジックタンパー 友定建機マジックタンパー友定建機(2件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
電源リチウム電池(DC18V)セット内容急速充電器、予備バッテリー
ジャストマザール 友定建機ジャストマザール友定建機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬容量(L)70出力(kW)0.55回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42トラスコ品番851-0824材質スチール全長(mm)650電源(V)100全幅(mm)700全高(mm)1000対応材質セメント深さ(mm)300ドラム口径(Φmm)680
ペーパーパック(エスカルゴ用) 友定建機ペーパーパック(エスカルゴ用)友定建機
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
高性能紙パック、通気性が良く粉じんをもらしにくい設計です。
用途エスカルゴ交換用紙パックトラスコ品番471-8852寸法(mm)190×5×250質量(g)90
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)友定建機
52,980税込58,278
1台
当日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様質量(kg)5.2トラスコ品番471-8917