DICプラスチック

DICプラスチックのページです。DICプラスチックは、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在198件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック折りたたみヘルメット IZANO2DICプラスチック(31件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
プラペール DICプラスチックプラペールDICプラスチック(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
E1 ワンタッチあごひも DICプラスチックE1 ワンタッチあごひもDICプラスチック(2件のレビュー)
429税込472
1組
当日出荷
適合SY-C・SYA・SYA-Vセット内容あごバンド×1、耳ひも×2
DICヘルメット SYA-X用内装一式 DICプラスチックDICヘルメット SYA-X用内装一式DICプラスチック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
EG4仕様E1ワンタッチアゴひも標準装着
適合SYA-X
軽量ヘルメット 軽神 DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神DICプラスチック(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な軽量化270g
材質ABS樹脂質量(g)270名入れ
DICヘルメット A01 (ライナー付) DICプラスチックDICヘルメット A01 (ライナー付)DICプラスチック(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカンひもタイプワンタッチ式適合頭囲(cm)55.5~61材質ABS樹脂仕様雨垂れ防止溝付質量(g)335内装HA1衝撃吸収ライナーあり(A01)名入れ
DIC A-01用内装 DICプラスチックDIC A-01用内装DICプラスチック
539税込593
1個
当日出荷
A-01、A-01V、A07-WV用内装 E1ワンタッチ、アゴひも標準装着
防災面取付金具 DICプラスチック防災面取付金具DICプラスチック(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチックA07-WV型ヘルメット 紺DICプラスチック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。 強力なベンチレーション機能があります。
用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3739質量(g)410
IZANO CAP2 DICプラスチックIZANO CAP2DICプラスチック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他サイズM/L質量(g)190標準頭囲(cm)57~62折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
AA23 軽神 DICプラスチックAA23 軽神DICプラスチック
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー名入れ
SYF内装 DICプラスチックSYF内装DICプラスチック
1,398税込1,538
1組
当日出荷
AA23 軽神 DICプラスチックAA23 軽神DICプラスチック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
用途飛来・落下物用墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー
DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体DICプラスチック(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
NPワンタッチ DICプラスチックNPワンタッチDICプラスチック
489税込538
1組
当日出荷
自転車用ヘルメットChalino  保険付き DICプラスチック自転車用ヘルメットChalino 保険付きDICプラスチック
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料(2.34MB)
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズDICプラスチック(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)455
折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット DICプラスチック折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセットDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
IZANO2用交換内装ライナーセットです。
アズワン品番2-9937-21
ヘルメットSYA-CV DICプラスチックヘルメットSYA-CVDICプラスチック
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)名入れ
A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付 DICプラスチックA-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付DICプラスチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3712質量(g)345外形寸法(mm)227×280×145
DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋DICプラスチック
129税込142
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
NP アゴひも DICプラスチックNP アゴひもDICプラスチック(1件のレビュー)
279税込307
1本
欠品中
適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
IZANO CAP2防炎 DICプラスチックIZANO CAP2防炎DICプラスチック
4,498税込4,948
1個
当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
オレンジ質量(g)210折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
F型コンテナ DICプラスチックF型コンテナDICプラスチック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291適合フタF-F、F-FR(別売)有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
ヘルメットA01-V DICプラスチックヘルメットA01-VDICプラスチック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用
LSカバー用レバーバンド DICプラスチックLSカバー用レバーバンドDICプラスチック
669税込736
1個
当日出荷
LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)トラスコ品番252-2805適合機種DTN-LS-W、BK材質スチールシルバー
RC型コンテナ DICプラスチックRC型コンテナDICプラスチック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔DICプラスチック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチックDICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
メーカースタンダード品。
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズDICプラスチック
8,498税込9,348
1個
当日出荷から7日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
DICヘルメット A01 (ライナー無) DICプラスチックDICヘルメット A01 (ライナー無)DICプラスチック
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカンひもタイプワンタッチ式
NPワンタッチアゴひも DICプラスチックNPワンタッチアゴひもDICプラスチック
549税込604
1本
当日出荷
トラスコ品番609-4293品名あご紐
AA17ーV 通気口付 DICプラスチックAA17ーV 通気口付DICプラスチック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番324-3662材質ABS種類アメリカン色(帽体)頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用
LSカバー DICプラスチックLSカバーDICプラスチック
879税込967
1枚
当日出荷
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
DICヘルメット SD DICプラスチックDICヘルメット SDDICプラスチック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャップスタイルでひさしが短くコンパクトNPワンタッチアゴひも標準装着
内装EG4
Sライナー DICプラスチックSライナーDICプラスチック
499税込549
1個
当日出荷
DICヘルメット AA16-FV DICプラスチックDICヘルメット AA16-FVDICプラスチック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション軽量です二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着雨垂れ帽子溝付き
内装EG4名入れ
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチックヘルメット AA11EVO-CWシリーズDICプラスチック
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)375
ヘルメット(透明バイザータイプ) DICプラスチックヘルメット(透明バイザータイプ)DICプラスチック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8832質量(g)395寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148
B型コンテナ DICプラスチックB型コンテナDICプラスチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。
材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)188外寸法・高さ(mm)138外寸法・奥行(mm)278有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)133有効内寸法・幅(mm)158