2ページ目:

198件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズDICプラスチック
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
DICA07-WV型ヘルメット 白 DICプラスチックDICA07-WV型ヘルメット 白DICプラスチック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番330-6593材質ABS樹脂質量(g)435種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145色(帽体)ホワイト
B型コンテナ DICプラスチックB型コンテナDICプラスチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。
材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)188外寸法・高さ(mm)138外寸法・奥行(mm)278有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)133有効内寸法・幅(mm)158
ヘルメットSYF-V DICプラスチックヘルメットSYF-VDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ベンチレーション付
内装SYF
ヘルメットSYF DICプラスチックヘルメットSYFDICプラスチック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ベストセラーSYシリーズのPC製SYシリーズの軽量FRPタイプ
ひもタイプワンタッチ式頭囲(cm)55.5~60.5材質FRP使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用仕様雨垂れ防止溝付種類アメリカン
ヘルメットMPA DICプラスチックヘルメットMPADICプラスチック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
定番のMPスタイルのABSバージョン
ヘルメットA01-V ライナー付 DICプラスチックヘルメットA01-V ライナー付DICプラスチック
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付質量(g)335内装HA1衝撃吸収ライナーあり(A01)
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔DICプラスチック
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から11日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
A-11ライナー(S-1シールド付) DICプラスチックA-11ライナー(S-1シールド付)DICプラスチック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
DICヘルメット SD DICプラスチックDICヘルメット SDDICプラスチック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャップスタイルでひさしが短くコンパクトNPワンタッチアゴひも標準装着
内装EG4
DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチックDICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)DICプラスチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
内装EG4
ヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付) DICプラスチックヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)DICプラスチック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き材質ABS樹脂質量(g)345種類アメリカン規格厚生労働省保護帽検定合格品機能ライナー付、通気孔付頭囲(cm)55.5~61
AA17ーV 通気口付 DICプラスチックAA17ーV 通気口付DICプラスチック
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番324-3662色(帽体)頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付
AA23 軽神 DICプラスチックAA23 軽神DICプラスチック
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
用途飛来・落下物用墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色スモーク
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)DICプラスチック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂タイプ成形内装保護墜落時:〇頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔バイザー色スモーク
ヘルメットMP DICプラスチックヘルメットMPDICプラスチック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定番MPスタイルのベストセラーモデル
材質FRP質量(g)395種類MP型内装PM頭囲(cm)55.5~60.5衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメットSYA-XV ライナー付 DICプラスチックヘルメットSYA-XV ライナー付DICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
通気孔付のスタンダード品。
仕様雨垂れ防止溝付質量(g)390内装X2衝撃吸収ライナーあり(SYAV)
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールドDICプラスチック
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付頭囲(cm)約55.5~60材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下質量(g)485内装SF(テープタイプ)機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔DICプラスチック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさしDICプラスチック
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさしDICプラスチック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) DICプラスチックSYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)DICプラスチック
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強力なベンチレーション機能タイプ。
DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチックDICA07-WV型ヘルメットDICプラスチック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。雨垂れ防止溝付き。
種類アメリカン通気孔あり材質(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC適合頭囲(cm)55.5~61内装EG4使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
A-01型 耐電用ヘルメット 紺 DICプラスチックA-01型 耐電用ヘルメット 紺DICプラスチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途電気絶縁用仕様衝撃吸収ライナーなしトラスコ品番795-3704質量(g)325
DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチックDICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)410外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)(目安)55.5~61.0種類アメリカン
AA23 軽神 DICプラスチックAA23 軽神DICプラスチック
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
仕様【ライナー】インモールドシェル一体型材質【帽体】ABS【バイザー】PC【帽体】ライトグレー【バイザー】スモーク区分飛来落下物用/落下時保護用ライナー入り質量(g)315内装HA8頭囲(cm)53~62
AA16ーFVエアロメッシュ 黒 KP付 DICプラスチックAA16ーFVエアロメッシュ 黒 KP付DICプラスチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。 ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。 成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。 飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様●帽体色:ブラック●頭囲(cm):53~62●衝撃吸収ライナー:有●墜落時保護用:〇●タイプ:成形内装●通気孔:有●樹脂製衝撃吸収ライナー「エアロメッシュ」装着●国家検定合格品●材質/仕上:帽体/ABS樹脂●注意:電気工事では使用できません。●原産国:日本●発注コード:361-0678アズワン品番67-5559-71
エコシリーズF型コンテナ DICプラスチックエコシリーズF型コンテナDICプラスチック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質再生ポリプロピレン(PP)外寸法・奥行(mm)291外寸法・間口(mm)424有効内寸法・間口(mm)364.5有効内寸法・奥行(mm)242.5
プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチックプラペール 白 DSP-TシリーズDICプラスチック
999税込1,099
1個
43日以内出荷
高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ244×高さ215mm●材質:PP●容量:6.6Lアズワン品番65-8639-75
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)DICプラスチック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-0644材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリアバイザー色スモーク
ヘルメットSYP DICプラスチックヘルメットSYPDICプラスチック
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ベストセラーSYシリーズのPC製
材質PC質量(g)405種類アメリカン内装SY頭囲(cm)55.5~57.5衝撃吸収ライナーあり(S)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメットPMP DICプラスチックヘルメットPMPDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
定番MPスタイルのPC製
材質PC質量(g)425種類MP型頭囲(cm)55~62ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメットHK DICプラスチックヘルメットHKDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
上部リブ構造と全周ツバ付
種類MP型ひもタイプワンタッチ式頭囲(cm)55.5~58材質FRP
ヘルメットSYF-S DICプラスチックヘルメットSYF-SDICプラスチック
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
インナーシールド付
仕様雨垂れ防止溝付質量(g)475内装SYF衝撃吸収ライナーあり(K2)
ヘルメット用フェイスシールド DICプラスチックヘルメット用フェイスシールドDICプラスチック
89,980税込98,978
1箱(5個)
9日以内出荷
トラスコ品番252-2281形状防災面幅(mm)264質量(g)90奥行(mm)114表示内容250
ヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01VシリーズDICプラスチック
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
質量(g)335
ヘルメット エアロメッシュ DICプラスチックヘルメット エアロメッシュDICプラスチック
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様M-FIT耳アゴ紐材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプライナー:M4、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、ライナー付、M-FITアゴひも標準装備内装RSA(テープタイプ)頭囲(cm)約54~61ひもタイプ衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ヘルメット エアロメッシュ 通気孔あり 遮熱樹脂 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 通気孔あり 遮熱樹脂DICプラスチック
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通してムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)390タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装X2(テープタイプ)
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂DICプラスチック
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
ヘルメット エアロメッシュ 軽量 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量DICプラスチック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下