カテゴリ

  • 安全保護具(8)
絞り込み
ブランド
  • DICプラスチック
  • モノタロウ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • オーナンバ(2)
  • KHD(4)
  • ユーボン(3)
  • 正和電工(1)
  • エスコ(2)
  • 三沢電線(2)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(2)
  • 三ツ星(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • スタープラチナ(13)
  • SMC(12)
  • スバル(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • ホンダ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットSYA-CV DICプラスチックヘルメットSYA-CVDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔DICプラスチック
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂DICプラスチック
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)色(ひさし)スモーク
SYA-CVヘルメット DICプラスチックSYA-CVヘルメットDICプラスチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)3702018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
SYA-CSヘルメット DICプラスチックSYA-CSヘルメットDICプラスチック
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。シールド内蔵です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ6 0120
SYA-CSVエアロメッシュ 白/オレンジ SF内装 KP付 DICプラスチックSYA-CSVエアロメッシュ 白/オレンジ SF内装 KP付DICプラスチック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。 ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。 発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。 飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):55.5~60●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:テープ内装●通気孔:有●樹脂製衝撃吸収ライナー「エアロメッシュ」装着、シールド付●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●電気工事では使用できません。●原産国:日本●コード番号:361-0660アズワン品番67-5657-09
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付)DICプラスチック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-0662材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプテープ内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔バイザー色スモーク
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付)DICプラスチック
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-1145材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプテープ内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔バイザー色スモーク
関連キーワード
vsf0.75特集