絞り込み
ブランド
- Silky(ユーエム工業)
- モノタロウ(5,916)
- MAZDA(マツダ)(215,901)
- エスコ(68,227)
- 大阪魂(19,487)
- TRUSCO(13,046)
- アズワン(8,252)
- EBM(江部松商事)(7,457)
- エレコム(5,030)
- Panasonic(パナソニック)(4,801)
- RS PRO(4,772)
- SK11(3,915)
- TKG(3,794)
- パール金属(3,659)
- ホンダ(3,512)
- SMC(3,361)
- アイリスオーヤマ(3,339)
- サンワサプライ(3,321)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,251)
- 未来工業(3,167)
- サンコー(三甲)(2,912)
- ブランドをもっと見る

Silky(ユーエム工業)
株式会社ユーエム工業の自社ブランドである”Silky(シルキー)”は、シルク(絹)のように美しくなめらかな切り口から生まれました。そのため、世界一の切れ味をめざし、業界の常識にとらわれない発想力と長い歴史な中で培ってきた技術力を活かして、お客様にいつまでも感動をあたえられる最高の鋸を作り続けます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ユーエム工業 |
|---|---|
| 設立 | 1919/05/01 |
| 所在地 | 〒675-1343 兵庫県小野市来住町1015-1 |
特価

ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ
Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。折込可
ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
ヤニクリーン
Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(180mL)ほか当日出荷ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。危険物の類別非危険物
ヤニクリーン300先端工具用
Silky(ユーエム工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
ポケットボーイ 本体
Silky(ユーエム工業)(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
ガンファイター270 替刃
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ゴム太郎 プロ剪定
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか当日出荷細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
ゴム太郎
Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
ZUBAT(ズバット)270
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)270切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ゴムボーイカーブ万能目 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷コンパクトで切れ味抜群!!用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
スゴイ
Silky(ユーエム工業)¥4,098~税込¥4,508~1枚ほか当日出荷切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
ポケットボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途アウトドア、大工、剪定
ビッグボーイ2000
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚ほか当日出荷切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。刃渡り(mm)360折込可使用時寸法(mm)765収納時寸法(mm)405切り幅(mm)1.4目数6.5枚目/30mm
アイアンガード
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(300mL)当日出荷刃物の為の防錆・潤滑油です。 ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます! 2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。 優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。 万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。 浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。用途刃物の錆止め。 金属表面に付着した水滴などの除湿。 回転部、摺動部の浸透潤滑。質量(g)300タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185臭気無臭危険物の類別非危険物
ガンファイター270
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ツルギ 細枝
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)200目数10枚目/30mm
ゴムボーイカーブ荒目 替刃
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。用途剪定目数8枚目/30mm
ビッグボーイ 万能目
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか当日出荷山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
ゴム太郎 根切
Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚ほか当日出荷「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
ナタノコ60
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
ビッグボーイ 荒目
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚ほか当日出荷山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数7枚目/30mm
ガンファイター 300 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。刃渡り(mm)300仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1目数12枚目
ガンファイター カーブ 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
ガンファイター カーブ
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。用途剪定作業に。ハンドル色オレンジ切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
園芸刃物お手入れセット
Silky(ユーエム工業)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。 表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。 優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。 この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL寸法(mm)220×145×45容量(mL)180質量(g)460危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ベルト吊り
Silky(ユーエム工業)¥629税込¥6921個当日出荷なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
ゴムボーイカーブ万能目 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷コンパクトで切れ味抜群!!用途造園剪定、果樹剪定折込可切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
はやうち3段セット
Silky(ユーエム工業)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)390使用時寸法(mm)4940×230×50質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
新ゴム太郎用黒ネジ付ハンドル
Silky(ユーエム工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷新ゴム太郎荒目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム色黒(ネジ)
ガンファイター 300
Silky(ユーエム工業)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。刃渡り(mm)300使用時寸法(mm)470×110×17仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40切り幅(mm)1.1目数12枚目
ジェットアクセルスリム 本体
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目