カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • 片刃鋸用(8)
    • 片刃鋸(11)
絞り込み
刃長(mm)
  • 130(2)
  • 170(2)
  • 210(6)
  • 240(5)
  • 270(8)
  • 300(7)
  • 330(2)
  • 360(3)
  • 390(1)
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)
ピッチ(mm)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 3(3)
  • 3.7(4)
  • 4.2(2)
  • 5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「silky替刃」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
マスター 替刃 Silky(ユーエム工業)マスター 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚ほか
当日出荷
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
ポケットボーイ 替刃 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ビッグボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 万能目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
ビッグボーイ 荒目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 荒目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数7枚目/30mm
はやうち Silky(ユーエム工業)はやうちSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)390種別替刃質量(g)280収納時寸法(mm)475×130×2.3切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ガンファイター 300 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1目数12枚目
ポケットボーイ 本体 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体Silky(ユーエム工業)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
ビッグボーイ 細目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 細目Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
翌々日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。 乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.2目数13枚目/30mm
めばえネクスト 替刃 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト 替刃Silky(ユーエム工業)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
用途生木の剪定・枝打ち種別替刃質量(g)55使用時寸法(mm)270×40×1.4切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
ガンファイター Silky(ユーエム工業)ガンファイターSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷
ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.05目数12枚目/30mm
ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブSilky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
めばえネクスト Silky(ユーエム工業)めばえネクストSilky(ユーエム工業)
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。 鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。
用途生木の剪定・枝打ち種別本体全長(mm)270質量(g)310折込折りたたみ式収納時寸法(mm)415×110×50使用時寸法(mm)365×90×20切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
マスター330 Silky(ユーエム工業)マスター330Silky(ユーエム工業)
4,798税込5,278
1丁ほか
当日出荷
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。刃渡り(mm)330切り幅(mm)1.35目数11枚目/30mm
のこぎり silky特集