絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
475件中 441475
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40クリップ付ブラケットAWタイプ 岡田装飾金物

    D40クリップ付ブラケットAWタイプ

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)152適合フランジ厚(mm)9~24mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物

    D30パイプ用ブラケット 38Φ

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    パイプにビス1本で取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30パイプ用ブラケット 32Φ 岡田装飾金物

    D30パイプ用ブラケット 32Φ

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    パイプにビス1本で取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30Uボルト付天井ブラケット 岡田装飾金物

    D30Uボルト付天井ブラケット

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮吊棒下地プレート 岡田装飾金物

    伸縮吊棒下地プレート

    岡田装飾金物
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
    用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40交叉レール 岡田装飾金物

    D40交叉レール

    岡田装飾金物
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kgレール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステン吊ブラケット Bタイプ 岡田装飾金物

    D40ステン吊ブラケット Bタイプ

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステン伸縮吊棒 岡田装飾金物

    D40ステン伸縮吊棒

    岡田装飾金物
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D40材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンクリップ付ブラケットBタイプ 岡田装飾金物

    D40ステンクリップ付ブラケットBタイプ

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ 岡田装飾金物

    D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ

    岡田装飾金物
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステン伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物

    D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)

    岡田装飾金物
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物

    D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ

    岡田装飾金物
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)157適合フランジ厚(mm)3~12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30隙間シートカーブレール 岡田装飾金物

    D30隙間シートカーブレール

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg質量(g)571レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
  • のれんフレーム用マグネット受け 岡田装飾金物

    のれんフレーム用マグネット受け

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    可動式フレーム両開時にマグネットと共に可動式フレームをレール端部でしっかり留めます。
    用途可動式フレーム・両開使用時、端部を磁力でしっかり留めます。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • のれんフレーム用ジョイントステンレス 岡田装飾金物

    のれんフレーム用ジョイントステンレス

    岡田装飾金物
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    可動式フレーム同士を繋ぎます。
    用途可動式フレームを連結させる際に使用します。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上ステンレス質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • のれんフレーム用ジョイントスチール/ユニクロ 岡田装飾金物

    のれんフレーム用ジョイントスチール/ユニクロ

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    可動式フレーム同士を繋ぎます。
    用途可動式フレームを連結させる際に使用します。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40のれんフレーム用キャップストップステンレス 岡田装飾金物

    D40のれんフレーム用キャップストップステンレス

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)96RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ 岡田装飾金物

    D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ

    岡田装飾金物
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。
    用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式ステンレス 岡田装飾金物

    のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式ステンレス

    岡田装飾金物
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
    用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)1530RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40MG付手引き交叉ランナー 岡田装飾金物

    D40MG付手引き交叉ランナー

    岡田装飾金物
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
    用途手引き用。適合D40質量(g)377RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンステージランナー 岡田装飾金物

    ステンステージランナー

    岡田装飾金物
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番384-7934材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物

    D40隙間シートカーブレール

    岡田装飾金物
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4877材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)970レール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
  • ベンダーステンレス中間ストップ 岡田装飾金物

    ベンダーステンレス中間ストップ

    岡田装飾金物
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーステンレス壁付ソケット 岡田装飾金物

    ベンダーステンレス壁付ソケット

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーステンレスランナー 岡田装飾金物

    ベンダーステンレスランナー

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
  • ベンダークリップ付天井ブラケットAタイプ 岡田装飾金物

    ベンダークリップ付天井ブラケットAタイプ

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)184適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンレス中間ストップ 岡田装飾金物

    D40ステンレス中間ストップ

    岡田装飾金物
    609税込670
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンレスカーブレール 岡田装飾金物

    D40ステンレスカーブレール

    岡田装飾金物
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
    用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4893材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1268レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
  • D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物

    D30ステンレスジョイント

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切り用MGベルト 岡田装飾金物

    間仕切り用MGベルト

    岡田装飾金物
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム質量(g)1365RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40吊ブラケット Bタイプ 岡田装飾金物

    D40吊ブラケット Bタイプ

    岡田装飾金物
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ブラケット上部にプレートを溶接しています。
    用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40トラスコ品番327-8395材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組(2個)
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40トラスコ品番320-1783寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落し受座16Φ用ロング 岡田装飾金物

    落し受座16Φ用ロング

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    落し受座、ボルト、ナット付です。
    用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ質量(g)113
  • 大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット 岡田装飾金物

    大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット

    岡田装飾金物
    90,980税込100,078
    1セット
    3日以内出荷
    機能性、操作性、耐久性に優れています。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット 岡田装飾金物

    大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット

    岡田装飾金物
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    機能性、操作性、耐久性に優れています。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)RoHS指令(10物質対応)対応