絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(3,832)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,109)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,601)
- TRUSCO(12,400)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,666)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岡田装飾金物
- 12ページ目
12ページ目: 岡田装飾金物のすべての商品

D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)157適合フランジ厚(mm)3~12mmRoHS指令(10物質対応)対応
のれんフレーム用ジョイントステンレス
岡田装飾金物¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷可動式フレーム同士を繋ぎます。用途可動式フレームを連結させる際に使用します。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上ステンレス質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
のれんフレーム用ジョイントスチール/ユニクロ
岡田装飾金物¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷可動式フレーム同士を繋ぎます。用途可動式フレームを連結させる際に使用します。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップステンレス
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)96RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ
岡田装飾金物¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式ステンレス
岡田装飾金物¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)1530RoHS指令(10物質対応)対応
のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ
岡田装飾金物¥10,980税込¥12,0781本当日出荷D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1470RoHS指令(10物質対応)対応
D30MG付手引き交叉ランナー
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途手引き用。適合D30質量(g)153RoHS指令(10物質対応)対応
D40MG付手引き交叉ランナー
岡田装飾金物¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途手引き用。適合D40質量(g)377RoHS指令(10物質対応)対応
ステンステージランナー
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番384-7934材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートカーブレール
岡田装飾金物¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4877材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)970レール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
ベンダーステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレス壁付ソケット
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレスランナー
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
ベンダークリップ付天井ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)184適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス継カバー
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個当日出荷レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)133RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥609税込¥6701個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4893材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1268レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
D30ステンレスジョイント
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切り用MGベルト
岡田装飾金物¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷強力な吸着力です。用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム質量(g)1365RoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Bタイプ
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40トラスコ品番327-8395材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681組(2個)当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40トラスコ品番320-1783寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
落し受座16Φ用ロング
岡田装飾金物¥1,498税込¥1,6481個当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ質量(g)113
大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット
岡田装飾金物¥90,980~税込¥100,078~1セット3日以内出荷機能性、操作性、耐久性に優れています。用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応
大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット
岡田装飾金物¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷機能性、操作性、耐久性に優れています。用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)RoHS指令(10物質対応)対応