カテゴリ
- 建築金物(17)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(1)
- SMC(1,604)
- ニッサン(87)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- MAZDA(マツダ)(76)
- エスコ(67)
- SAMTEC(64)
- シロクマ(55)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- ナブテスコサービス(46)
- 東海キャスター(34)
- トヨタ(33)
- 水本機械製作所(31)
- イスカル(29)
- オーハウス(29)
- CKD(27)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- MICROCHIP(21)
- NORCOMP(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「d40a」の検索結果

D40ステンレスランナーA
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Aタイプ
岡田装飾金物¥949税込¥1,0441個3日以内出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥789税込¥8681個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40 ワンタッチランナーA ブラック
岡田装飾金物¥479税込¥5271個3日以内出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D40レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681組(2個)当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。寸法(mm)カン下:30質量(g)125適合D40トラスコ品番320-1783材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,098税込¥2,3081個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181個欠品中両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,198税込¥2,4181個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
D40 ガイロカン付ランナー
岡田装飾金物¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
D40後付ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
D40後付ランナー
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
D40アルミキャッププレート
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D40材質/仕上アルミ質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット
岡田装飾金物¥55,980~税込¥61,578~1セット5日以内出荷温かみのある木調デザインです。用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット
岡田装飾金物¥39,980~税込¥43,978~1セット5日以内出荷温かみのある木調デザインです。用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)