カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- REV’IT!(4)
- ホンダ(3)
- シヤチハタ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- コミネ(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- 三菱マテリアル(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ラフアンドロード(1)
- Optibelt(1)
- D'Addario(1)
「170xl」の検索結果
特価

パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL