カテゴリ

  • メカニカル部品(4)

「170xl050」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • タイミングベルト XL050 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL050

    三ツ星ベルト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅050ベルト形XL
伝導部品カテゴリ