カテゴリ

  • メカニカル部品(93)
    • ベルト(78)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア
  • モノタロウ(3)
  • ニッタ(594)
  • Nittaku(ニッタク)(204)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • 岩崎電気(127)
  • 日東電工(70)
  • ニッタ化工品(53)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • 修理(20)
  • RS PRO(15)
  • HotaluX(ホタルクス)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • SMC(9)
  • 新田ゼラチン(9)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ホンダ(7)
  • ABUS(7)
  • 日東電工ベースマテリアル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitta」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
679税込747特価
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
289税込318特価
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
79,980税込87,978
1個
当日出荷
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 5Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
809税込890特価
1本
当日出荷から19日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類HTDベルト
ウレタン金具 ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタン金具ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から31日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から21日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準種類HTDベルト
ウレタンコード ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコードゲイツ・ユニッタ・アジア
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌日出荷
用途軽搬送用オレンジタイプ中空ウレタンコード
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
119税込131特価
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプションゲイツ・ユニッタ・アジア
9,698税込10,668
1個
当日出荷から98日以内出荷
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
489税込538
1本ほか
翌日出荷から21日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV14Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
239税込263特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から49日以内出荷
呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mmゲイツ・ユニッタ・アジア
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
349税込384
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mmゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mmゲイツ・ユニッタ・アジア
889税込978
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅12
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
横型アームマイク ゲイツ・ユニッタ・アジア横型アームマイクゲイツ・ユニッタ・アジア
9,998税込10,998
1本
当日出荷
側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合
全長(mm)170寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアームマイク ゲイツ・ユニッタ・アジアロングアームマイクゲイツ・ユニッタ・アジア
11,980税込13,178
1本
欠品中
標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合
全長(mm)350外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
コード式マイク ゲイツ・ユニッタ・アジアコード式マイクゲイツ・ユニッタ・アジア
9,698税込10,668
1本
当日出荷
標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコード(オレンジ) 長尺 ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコード(オレンジ) 長尺ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から8日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類GTプーリ歯形3GT
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
509税込560
1本ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mmゲイツ・ユニッタ・アジア
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングプーリ Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から5日以内出荷
種類タイミングプーリ
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 8YUタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
材質S45C種類パワーグリップGTプーリ
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)20ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅20
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
nitto テープ特集