絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エビス(水平器)

エビス(水平器)のページです。エビス(水平器)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在166件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社エビス
設立1990/07/21
所在地〒959-0202 新潟県燕市佐渡山7297番地
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備レベル エビス(水平器)設備レベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
トビレベル エビス(水平器)トビレベルエビス(水平器)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
モバイルスロープレベル エビス(水平器)モバイルスロープレベルエビス(水平器)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
トビレベル・プロ エビス(水平器)トビレベル・プロエビス(水平器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
インパクトドライバ用水平器 エビス(水平器)インパクトドライバ用水平器エビス(水平器)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトドライバ本体に簡単装着!丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂水平・鉛直測定可能インパクトドライバ取付けパイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付
長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
丸型気泡管 エビス(水平器)丸型気泡管エビス(水平器)(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ポストレベル エビス(水平器)ポストレベルエビス(水平器)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付ハンディレベル - 2 エビス(水平器)磁石付ハンディレベル - 2エビス(水平器)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。
用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
ドライバドリル用水平器 エビス(水平器)ドライバドリル用水平器エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドライバドリル本体に簡単装着!丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)特殊樹脂水平・鉛直測定可能ドライバドリル取付けパイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付
長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ポストレベル エビス(水平器)ポストレベルエビス(水平器)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能取付バンド付
長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
トビレベル - 2 エビス(水平器)トビレベル - 2エビス(水平器)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
つば付丸型気泡管(磁石付) エビス(水平器)つば付丸型気泡管(磁石付)エビス(水平器)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)12.2精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石質量(g)16マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
スラントレベル・プロ エビス(水平器)スラントレベル・プロエビス(水平器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル(ブラック) エビス(水平器)ベーシックレベル(ブラック)エビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付丸型気泡管 エビス(水平器)ツバ付丸型気泡管エビス(水平器)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)11精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5427材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)10マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
カードレベル エビス(水平器)カードレベルエビス(水平器)(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86高さ(mm)54厚さ(mm)5精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕様スケール付き(取引・証明外)材質アクリル樹脂測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(取付タイプ) エビス(水平器)丸型気泡管(取付タイプ)エビス(水平器)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。高さ(mm)11.5材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
キューブレベル エビス(水平器)キューブレベルエビス(水平器)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
フォークレベル180mm エビス(水平器)フォークレベル180mmエビス(水平器)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付超強力磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)160厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)180感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
電柱用水平器 エビス(水平器)電柱用水平器エビス(水平器)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用付属品取付バンド付長さ(mm)125厚さ(mm)110材質(本体)ABS樹脂質量(g)84感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管丸型アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
丸型気泡管(磁石付き) エビス(水平器)丸型気泡管(磁石付き)エビス(水平器)(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
トビレベル・プロ 白/赤 エビス(水平器)トビレベル・プロ 白/赤エビス(水平器)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ポストレベル・ミニ エビス(水平器)ポストレベル・ミニエビス(水平器)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番485-0653ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)47材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーレベルー2 エビス(水平器)ハンディーレベルー2エビス(水平器)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
塩ビ管用水平器 エビス(水平器)塩ビ管用水平器エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ管に簡単装着!塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂水平・垂直測定可能パイプ測定可能丸型アクリル気泡管6本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
磁石付ポストレベル・プロ エビス(水平器)磁石付ポストレベル・プロエビス(水平器)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付キャビティレベル エビス(水平器)磁石付キャビティレベルエビス(水平器)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能磁石:1個付
長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
平型レベル エビス(水平器)平型レベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
G-トーペイドレベル エビス(水平器)G-トーペイドレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)230精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)230厚さ(mm)19高さ(mm)43質量(g)115マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ライト付フォークレベル300mm エビス(水平器)ライト付フォークレベル300mmエビス(水平器)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付ゴム磁石付LEDライトユニット付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビレベル・プロS エビス(水平器)トビレベル・プロSエビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
キャビティレベル エビス(水平器)キャビティレベルエビス(水平器)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
BOX型 eレベル エビス(水平器)BOX型 eレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダード型水平器精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
塩ビ管用水平器 エビス(水平器)塩ビ管用水平器エビス(水平器)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
磁石付クラフトレベル エビス(水平器)磁石付クラフトレベルエビス(水平器)
999税込1,099
1個
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能磁石:1個付
長さ(mm)27厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
手すりレベル エビス(水平器)手すりレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
丸型気泡管/フォルダー17 エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダー17エビス(水平器)
659税込725
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)17高さ(mm)17材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
4本線キーホルダー気泡管磁石付 エビス(水平器)4本線キーホルダー気泡管磁石付エビス(水平器)
599税込659
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15高さ(mm)16材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°