絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁石付スロープレベル エビス(水平器)

    磁石付スロープレベル

    エビス(水平器)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20
  • リバイスルーペ エビス(水平器)

    リバイスルーペ

    エビス(水平器)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    大きく見える!メガネ型ルーペ。レンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
    材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19
  • トレンディレベル エビス(水平器)

    トレンディレベル

    エビス(水平器)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能
    長さ(mm)115厚さ(mm)46高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂質量(g)150感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 4本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管JL32

    エビス(水平器)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル (施工用)

    エビス(水平器)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
    用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
  • 勾配角気泡管 エビス(水平器)

    勾配角気泡管

    エビス(水平器)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
    用途機器取付用気泡管長さ(mm)55厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)10感度(mm/m)0.15=0.0086°
  • 4本線角気泡管 エビス(水平器)

    4本線角気泡管

    エビス(水平器)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 6本線角気泡管 エビス(水平器)

    6本線角気泡管

    エビス(水平器)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
  • 4本線キーホルダー気泡管 エビス(水平器)

    4本線キーホルダー気泡管

    エビス(水平器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)7厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • スラントレベル・プロ10 エビス(水平器)

    スラントレベル・プロ10

    エビス(水平器)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番485-0360材質本体:特殊樹脂回転部:ABS樹脂風防ケース:アクリル樹脂黒(スケルトン)質量(g)100寸法26×100×100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーホルダーレベル エビス(水平器)

    キーホルダーレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)47×15×15材質(本体)アクリル樹脂質量(g)13精度±1.5mm/m=±0.0860以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットナシRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックレベル エビス(水平器)

    チェックレベル

    エビス(水平器)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
    仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。寸法(mm)14×54×74イエロー材質(本体)ABS樹脂質量(g)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管用水平器 エビス(水平器)

    塩ビ管用水平器

    エビス(水平器)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
    用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • スーパースラント・建築用 エビス(水平器)

    スーパースラント・建築用

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
    材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 磁石付ライトレベル エビス(水平器)

    磁石付ライトレベル

    エビス(水平器)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)283厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • クラフトレベル エビス(水平器)

    クラフトレベル

    エビス(水平器)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
    長さ(mm)18厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • スラントレベル エビス(水平器)

    スラントレベル

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能
    長さ(mm)91厚さ(mm)12高さ(mm)112材質(本体)ABS樹脂質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°材質(気泡管)ガラス気泡管精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • スコヤレベル エビス(水平器)

    スコヤレベル

    エビス(水平器)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    直角スコヤとしてご使用できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。スケール付(取引・証明外)
    用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 曲尺レベル エビス(水平器)

    曲尺レベル

    エビス(水平器)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途曲尺用長さ(mm)75厚さ(mm)15高さ(mm)25質量(g)31感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)

    4本線フラット気泡管L25F

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    用途長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル (検査用)

    エビス(水平器)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
    用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
  • 角度計付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    角度計付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができる。G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
    材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂長さ(mm)71厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • ポストレベル・プロ エビス(水平器)

    ポストレベル・プロ

    エビス(水平器)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。移動式取付バンド付
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 丸型気泡管KYU150 エビス(水平器)

    丸型気泡管KYU150

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)3厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)10感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 磁石付45°付レベル エビス(水平器)

    磁石付45°付レベル

    エビス(水平器)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ベーシックレベル  ホワイト エビス(水平器)

    ベーシックレベル ホワイト

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
  • トビレベル・プロ 専用ホルダー エビス(水平器)

    トビレベル・プロ 専用ホルダー

    エビス(水平器)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ベルトへの取付けがワンタッチで出来ます。ホルダー本体に開口部がある為、落下防止コードが付いていても、全方向からの収納が可能です。磁力で吸着されているので逆さにしても落下しません。ホルダーに収納することで、他の工員に磁力で吸着することがありません。
    用途トピレペル・プロの収納(専用)材質特殊樹脂(ベルトホルダー・ホルダー本体)、ステンレス(ヒンジピン)寸法(mm)39×59.5×265黒(スケルトン)質量(g)91適合ベルト幅(mm)60以内適合ベルト厚(mm)5.5以内
  • デジタルレベル エビス(水平器)

    デジタルレベル

    エビス(水平器)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-0554材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂長さ(mm)170厚さ(mm)36.5高さ(mm)53.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォルトチェックレベル(施工用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル(施工用)

    エビス(水平器)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5915材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー長さ(mm)1000シルバー精度±0.17mm/m=±0.0095°以内感度0.06mm/m=0.0033°RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォルトチェックレベル(検査用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル(検査用)

    エビス(水平器)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5914材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー長さ(mm)1000シルバー精度±0.29mm/m=±0.0164°以内感度0.10mm/m=0.0057°RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラントレベル・10 エビス(水平器)

    スラントレベル・10

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法12×100×100精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gレベル エビス(水平器)

    Gレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。角度計付で360°の測定が出来ます。
    寸法(mm)30×56×100質量(g)88呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付Gレベル エビス(水平器)

    磁石付Gレベル

    エビス(水平器)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • eレベル マグ付 エビス(水平器)

    eレベル マグ付

    エビス(水平器)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダード磁石付水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルレベル エビス(水平器)

    クリスタルレベル

    エビス(水平器)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平・垂直・直角測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)15呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4本線円柱気泡管 エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途機器取付用材質本体/アクリル液体/石油系質量(g)2感度(mm/m)0.50=0.0286°取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
  • マスレベル エビス(水平器)

    マスレベル

    エビス(水平器)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途ます測定仕様アルミ合金押出材硬化処理前後左右測定可能4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 特注品 ベーシックレベル エビス(水平器)

    特注品 ベーシックレベル

    エビス(水平器)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内