トビ・ボックスレベル プロエビス(水平器)翌々日出荷から15日以内出荷
トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。45°付で法勾配の測定に大変便利です。測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。アルミ合金押出材硬化処理アルマイト・クリアー塗装仕上げ4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管パイプ測定可能蓄光付超強力磁石:1個付45°付
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内