ショウエイ

ショウエイのページです。ショウエイは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在167件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT関連資料(0.11MB)
VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP関連資料(0.11MB)
滅菌剤 ショウクリーンTタブレット ショウエイ滅菌剤 ショウクリーンTタブレットショウエイ
32,980税込36,278
1箱(1kg×10袋)
当日出荷
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
滅菌剤 ショウクリーンTM ショウエイ滅菌剤 ショウクリーンTMショウエイ
6,098税込6,708
1個(500g)
当日出荷
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
凝集剤 パック(PAC) ショウエイ凝集剤 パック(PAC)ショウエイ
9,898税込10,888
1箱(20kg)
11日以内出荷
ポリ塩化アルミニウム(PAC)の凝集剤です。水中の微粒子に凝集効果を与え、フィルターにかかりやすい凝集物体をつくり、水の汚れを捕捉しやすくします。
用途水中の微粒子の凝集形状液体薬品名ポリ塩化アルミニウム効果凝集
HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP関連資料(0.11MB)接続ねじ種類Rc
ヘアキャッチャ空気抜(Oリング付) ショウエイヘアキャッチャ空気抜(Oリング付)ショウエイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ヘアキャッチャ用の空気抜きです。本体の空気を抜くのに使用します。
付属品Oリング材質樹脂規格M14
滅菌剤 ショウクロン ショウエイ滅菌剤 ショウクロンショウエイ
6,598税込7,258
1箱(20kg)
翌々日出荷
~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌付属品QTコック薬品名次亜塩素酸ナトリウム12%使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
ヘアキャッチャMCS用Oリング ショウエイヘアキャッチャMCS用Oリングショウエイ
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
ヘアキャッチャMCF用Oリング ショウエイヘアキャッチャMCF用Oリングショウエイ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ) ショウエイ自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ)ショウエイ
219税込241
1個
当日出荷
水質制御装置の部品です。部品表での対応番号はNJシリーズ(20)、HJシリーズ(20)です。
質量(g)6対応機種NJ、HJシリーズ図面番号20
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPT関連資料(0.11MB)ねじ口径20A
プール用トヨクロンファイン-PTBH ショウエイプール用トヨクロンファイン-PTBHショウエイ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(10錠×10袋)
6日以内出荷
有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:70%以上溶解所要時間溶解3~4時間
隔膜式圧力計トンド ショウエイ隔膜式圧力計トンドショウエイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2関連資料(0.1MB)
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP関連資料(0.11MB)ねじ口径20A
滅菌剤 ショウクリーンDタブレット ショウエイ滅菌剤 ショウクリーンDタブレットショウエイ
32,980税込36,278
1箱(2.5kg×4袋)
当日出荷
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:55%溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
フィルターエレメント ショウエイフィルターエレメントショウエイ
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
樹脂製ヘアキャッチャ MCI ショウエイ樹脂製ヘアキャッチャ MCIショウエイ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)エンジニアプラスチック
ショウクリーン60GSミニボトル ショウエイショウクリーン60GSミニボトルショウエイ
3,098税込3,408
1本(500g)
当日出荷
~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
用途塩素滅菌付属品計量スプーン付使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
スケール防止剤 ノンスケール ショウエイスケール防止剤 ノンスケールショウエイ
19,980税込21,978
1箱(20kg)
9日以内出荷
~簡単・安全・効果抜群なスケール防止剤~業務用 温泉スケール結晶生成防止剤(リン酸ナトリウム)です。
用途温泉スケール結晶生成防止剤付属品強化ビニル袋、ノズル薬品名リン酸ナトリウム
消泡剤 バブルクリン ショウエイ消泡剤 バブルクリンショウエイ
5,998税込6,598
1本(500cc)
3日以内出荷
ジャグジーなどの泡風呂の泡切れをよくする消泡剤です。内容量500ml/本となっております。随時必要に応じて投入しご利用いただけます。
用途消泡使用方法浴槽容量1m3/キャップ1杯(5cc)危険物の類別非危険物
ヘアキャッチャMCS用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCS用蓋ショウエイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCF用蓋ショウエイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCF用ノブナット ショウエイヘアキャッチャMCF用ノブナットショウエイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)SUS304材質(ノブ)ABS樹脂
ヘアキャッチャMCI用Oリング ショウエイヘアキャッチャMCI用Oリングショウエイ
789税込868
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
滅菌剤 スーパーショウクロン ショウエイ滅菌剤 スーパーショウクロンショウエイ
9,298税込10,228
1箱(20kg)
翌々日出荷
~食塩スケールがつきにくく、温泉に最適~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。従来、薬注器の故障を引き起こしていた不純物や食塩などを低く抑え、安定性が高い、高純度の製品として高く評価されています。
用途塩素滅菌付属品QTコック薬品名次亜塩素酸ナトリウム12%使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
TOOL カラビナ ショウエイTOOL カラビナショウエイ
499税込549
1個
7日以内出荷
耐荷重10kgのカラビナ。カラビナの開閉部分はナイトゲームでは嬉しいグロー素材となっているので、うっかり置き忘れる心配も無く安心です。
質量(g)5.5耐荷重(kg)10
適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有 ショウエイ適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有ショウエイ
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
MCI用清掃ブラシ ショウエイMCI用清掃ブラシショウエイ
999税込1,099
1本
当日出荷
ヘアキャッチャMCIのお掃除用ブラシです。細身のブラシの為細かい箇所も掃除がしやすいです。
長さ(mm)190対応機種MCIシリーズ
プールろ過用カートリッジセット ショウエイプールろ過用カートリッジセットショウエイ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
付属品アタッチメント、キャップ
ろ過材セット スーパーシリカS仕様 ショウエイろ過材セット スーパーシリカS仕様ショウエイ
9,598税込10,558
1セット(24L)ほか
翌々日出荷
ろ過機SPFシリーズ用のスーパーシリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過材セット クリーンライト ショウエイろ過材セット クリーンライトショウエイ
3,198税込3,518
1セット(8L)ほか
翌々日出荷
ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
M1投込センサ ショウエイM1投込センサショウエイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
種別オプション2材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
ヘアキャッチャMCI用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCI用蓋ショウエイ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCFN用ノブナット ショウエイヘアキャッチャMCFN用ノブナットショウエイ
439税込483
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
種別MCFN-15用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550材質(ノブ)ABS樹脂
ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ ショウエイヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナショウエイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。 パンチングメタルで出来た内カゴを使用することにより、水だけが通り抜けゴミが濾されます。 耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS
ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ ショウエイヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナショウエイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
SL-A 2m仕様 SUS304製 ショウエイSL-A 2m仕様 SUS304製ショウエイ
41,980税込46,178
1台
11日以内出荷
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304関連資料(0.03MB)電極数3
BTB試薬 ショウエイBTB試薬ショウエイ
4,998税込5,498
1個(30mL)
11日以内出荷
水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。
形状液体対応商品DPDキット