ショウエイ

ショウエイのページです。ショウエイは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在148件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌剤 ショウクリーンTタブレット ショウエイ

    滅菌剤 ショウクリーンTタブレット

    ショウエイ
    32,980税込36,278
    1箱(1kg×10袋)
    欠品中
    浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
    用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
  • 滅菌剤 ショウクリーンTM ショウエイ

    滅菌剤 ショウクリーンTM

    ショウエイ
    6,098税込6,708
    1個(500g)
    当日出荷
    浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
    用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
  • プール用トヨクロンファイン-PTBH ショウエイ

    プール用トヨクロンファイン-PTBH

    ショウエイ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(10錠×10袋)
    6日以内出荷
    有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
    用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:70%以上溶解所要時間溶解3~4時間
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
  • ヘアキャッチャMCF用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用Oリング

    ショウエイ(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
    材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
  • 滅菌剤 ショウクリーンDタブレット ショウエイ

    滅菌剤 ショウクリーンDタブレット

    ショウエイ
    32,980税込36,278
    1箱(2.5kg×4袋)
    当日出荷
    浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
    用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:55%溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
  • ヘアキャッチャ空気抜(Oリング付) ショウエイ

    ヘアキャッチャ空気抜(Oリング付)

    ショウエイ(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ヘアキャッチャ用の空気抜きです。本体の空気を抜くのに使用します。
    付属品Oリング材質樹脂規格M14
  • 樹脂製ヘアキャッチャ MCI ショウエイ

    樹脂製ヘアキャッチャ MCI

    ショウエイ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
    材質(本体)エンジニアプラスチック
  • HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HT製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPTねじ口径20A
  • 自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ) ショウエイ

    自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ)

    ショウエイ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    水質制御装置の部品です。部品表での対応番号はNJシリーズ(20)、HJシリーズ(20)です。
    質量(g)6対応機種NJ、HJシリーズ図面番号20
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
  • ショウクリーン60GSミニボトル ショウエイ

    ショウクリーン60GSミニボトル

    ショウエイ
    3,098税込3,408
    1本(500g)
    当日出荷
    ~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
    用途塩素滅菌付属品計量スプーン付使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
  • ヘアキャッチャMCF用ノブナット ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用ノブナット

    ショウエイ(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ノブ)ABS樹脂
  • 滅菌剤 ショウクリーン60GS ショウエイ

    滅菌剤 ショウクリーン60GS

    ショウエイ
    36,980税込40,678
    1箱(2.5kg×4本)
    3日以内出荷
    ~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
    用途塩素滅菌付属品計量スプーン付使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
  • 隔膜式圧力計トンド ショウエイ

    隔膜式圧力計トンド

    ショウエイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
    材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2
  • フィルターエレメント ショウエイ

    フィルターエレメント

    ショウエイ
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
  • M1投込センサ ショウエイ

    M1投込センサ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
    種別オプション2材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
  • ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用蓋

    ショウエイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • ヘアキャッチャMCFN用ノブナット ショウエイ

    ヘアキャッチャMCFN用ノブナット

    ショウエイ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
    種別MCFN-15用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550材質(ノブ)ABS樹脂
  • ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤 ショウエイ

    テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    当日出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • スケール防止剤 ノンスケール ショウエイ

    スケール防止剤 ノンスケール

    ショウエイ
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    9日以内出荷
    ~簡単・安全・効果抜群なスケール防止剤~業務用 温泉スケール結晶生成防止剤(リン酸ナトリウム)です。
    用途温泉スケール結晶生成防止剤付属品強化ビニル袋、ノズル薬品名リン酸ナトリウム
  • MCI用清掃ブラシ ショウエイ

    MCI用清掃ブラシ

    ショウエイ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ヘアキャッチャMCIのお掃除用ブラシです。細身のブラシの為細かい箇所も掃除がしやすいです。
    長さ(mm)190対応機種MCIシリーズ
  • SUS製吸込口 SRN ショウエイ

    SUS製吸込口 SRN

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイ

    SUS製ヘアキャッチャ MCS

    ショウエイ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
  • SL-A 2m仕様 SUS304製 ショウエイ

    SL-A 2m仕様 SUS304製

    ショウエイ
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
    用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304電極数3
  • 除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプ ショウエイ

    除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプ

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な除藻剤です。濃縮タイプなので、10m3浴槽に対して、1本で約1ヶ月半使用でき、とても経済的です。また、塩素剤との併用も可能です。
    用途除藻形状液体(ボトル入り)容量(mL)500
  • TOOL アジ・メバ ino(イーノ) ショウエイ

    TOOL アジ・メバ ino(イーノ)

    ショウエイ
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    アジングからメバルのプラグゲームまで幅広く対応!。アジングのジグヘッドから、メバルのプラグゲームまで幅広く対応できるフライングキャッチネット!細かな網目を採用したネット部はジグヘッドが網目から落ちないように設定され、さらにプラグのトリプルフックも外しやすくなっています。(※バーブレス・プレスバーブレスフックが前提)実釣時の携帯に関しては、グリップ上下に設置しているリングを使い、2通りの方法が可能。さらに、オフセットグリップになっているので、暗闇でも瞬時にキャッチングポジションが確定し、釣り上げた瞬間に口切れで逃した経験のあるアングラー必見のネットです。
    材質アルミ合金質量(g)145寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】240×280ねじサイズJIS M10材質(ネット)ナイロンモノフィラメント
  • ろ過カートリッジ用キャップ ショウエイ

    ろ過カートリッジ用キャップ

    ショウエイ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ろ過カートリッジ用のキャップです。
    対応商品PPJ
  • プールろ過用カートリッジセット ショウエイ

    プールろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    付属品アタッチメント、キャップ
  • SUS製吐出口 SN ショウエイ

    SUS製吐出口 SN

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • SUS製防水金物 BSN ショウエイ

    SUS製防水金物 BSN

    ショウエイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
    材質(本体)SUS304
  • 超音波用ノズル ショウエイ

    超音波用ノズル

    ショウエイ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    超音波ノズル単品です。耐蝕性に優れたチタン製です。
    種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
  • ヘアキャッチャMCS用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用蓋

    ショウエイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • ヘアキャッチャMCI用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用蓋

    ショウエイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • ヘアキャッチャMCS用ノブボルト ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ノブボルト

    ショウエイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
  • ヘアキャッチャMCF用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用ドレン

    ショウエイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用のドレンです。排水部の栓の役割を果たします。
    種別MCF用材質樹脂規格15A対応機種MCFシリーズ
  • ヘアキャッチャMCI用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用Oリング

    ショウエイ
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
    機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性