DEEN
DEENのページです。DEENは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在77件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
3/8sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)当日出荷
3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqアングルアダプタDEEN(3件のレビュー)当日出荷
差込角の角度を90°変換するアダプターです。
エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。
1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
ショートメガネレンチDEEN(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。
45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。
長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。
その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。
全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。
オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。
そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。
ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。
スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。
なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。
これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。
また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
DEEN.J クリップリムーバーDEEN当日出荷
この形状、硬さが絶妙に良く、使いやすいと多くのお客様から意見を頂いておりました。
ただもっと目立つ色だと作業後に置き忘れを防げるのにという事でしたので、あえて良くある白色ではなく、ビビットな黄色を採用しました。
ドアパネル、ウッドパネル等の内装の取り外しに!
質量(g)14先端厚さ(mm)1材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×19×5
3/8sqエクステンションバーDEEN当日出荷から5日以内出荷
50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
スクレーパー用交換ブレードセット(樹脂製)DEEN欠品中
車のウィンドーやバンパーに貼ってあるステッカーを剥がそうとして傷を付けてしまった・・・そんな苦い経験がある方なら、この樹脂製のブレードの良さが分かって頂けるのではないでしょうか。
ステッカー以外にも、浴室のタイルに付着した水アカ等にも効果的です。
1/4sqアルミソケットレールDEEN当日出荷
DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました!
ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸!
従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)150差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数8
精密ドライバーDEEN当日出荷
グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。
DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x75
コンビネーションレンチDEEN(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。
通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
コンビネーションレンチDEEN当日出荷から83日以内出荷
メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。
メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN当日出荷から5日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。
ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。
差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
スクレーパー用交換ブレードセットDEEN当日出荷
一見、ただのカミソリに見えますが...DEENブランドでリリースするのにはワケがあるんです。
実はこのDEENの替刃は「ダブルブレード」という、従来の替刃に比べ、約2倍の厚みをもたせた特注品。
これにより、グッ!と力をかけた時にパキッ!と簡単に折れてしまうような心配もなく、適度な「しなり」は残したまま、安定した作業を可能にしているのです。
また、刃を固定しているベース部分は、写真で分かる通り、左右2カ所にカシメ加工を施しているので横に力をかけて滑らすような作業を行った際、スクレーパー本体から刃が外れてしまい、怪我をするような事もありません。
これらの加工は、職人さんが1枚1枚、手作業で行っています。
所詮、替刃は消耗品ですが、ハードに使う物だからこそ拘らずにいられなかった、そんな珠玉の切れ味を是非、ご堪能下さい。
ラチェットドライバー用差し替えシャンクDEEN5日以内出荷
DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。
スライドチャックで1/4"ビットをロックするので、ネジを締めた際にビットが喰いついて抜けてしまうのを防止します。
3/8sqアルミソケットレールDEEN当日出荷
DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました!
ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸!
従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)190差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数8
差し替えスタビドライバーDEEN欠品中
アルマイト仕上げが美しいビット差替え式の超短ドライバーです。
グリップは幅広で高さは低く仕上げられているため、狭い場所でも力を入れやすくなっています。
DEEN.J バルブツールビット差し替え式DEEN当日出荷
バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。
バイク用に人気のスタビタイプです。
外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
1/4sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)当日出荷
1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
ナットドライバー10mmDEEN5日以内出荷
DEENの貫通ドライバーやクリップリームーバーなどと同じ、多様な握り方にフィットし、滑りにくい素材も配合したグリップを採用したナットドライバーです。
狭く奥まった場所のネジにもアクセスしやすいように外径は極限まで薄く設計されています。
また、ナットドライバーを引き抜く際にボックス部が手前の障害物に引っかからないように、ボックス部からシャフトにかけてなだらかなテーパー状になっています。
フレアナットレンチDEEN5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。