カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • DEEN
  • モノタロウ(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(286)
  • KTC(179)
  • FPC(87)
  • ビックス(37)
  • マキタ(25)
  • KOTO(23)
  • nepros(19)
  • Pro-Auto(16)
  • HASCO(12)
  • 瓜生製作(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ベッセル(6)
  • インガソール・ランド(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • 修理(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.7sq」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2sqフレックスラチェット DEEN1/2sqフレックスラチェットDEEN(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1本
当日出荷
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
1/2sqラチェットハンドル DEEN1/2sqラチェットハンドルDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
1/2sqソケットホルダー DEEN1/2sqソケットホルダーDEEN(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
トルクレンチ40-200Nm DEENトルクレンチ40-200NmDEEN
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
1/2sqラチェットヘッド DEEN1/2sqラチェットヘッドDEEN(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN1/2sq伸縮式スピンナーハンドルDEEN
10,980税込12,078
1個
当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/2sq→3/8sqに変換するアダプター
差込角(sq.)凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
1/2sqソケットアダプタ DEEN1/2sqソケットアダプタDEEN
739税込813
1個
当日出荷
電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
差込角(sq.)12.7[1/2]
DNMR300用1/2SQスタッド10個入り DEENDNMR300用1/2SQスタッド10個入りDEEN
739税込813
1セット
当日出荷
マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り
差込角(sq.)12.7[1/2]クリップ数10
1/2sqインパクトソケットセット DEEN1/2sqインパクトソケットセットDEEN
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqインパクトエクステンションバー DEEN1/2sqインパクトエクステンションバーDEEN
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqスピンナーハンドル DEEN1/2sqスピンナーハンドルDEEN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
DEENのグリップレスタイプのスピンナーハンドルです。
全長(mm)610差込角(sq.)12.7[1/2]
トルクレンチ DEENトルクレンチDEEN
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。 度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。 HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。 大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。 10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。
仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能全長(mm)5301目盛(N・m)サブ目盛:1精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200ヘッド形状ヘッド交換式差込角(sq.)12.7負荷方向左右(ヘッド交換により可能)ギア数72
1/2sqスピンナーハンドル DEEN1/2sqスピンナーハンドルDEEN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
DEENのグリップレスモデルのスピンナーハンドルです。
全長(mm)380差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqソケットセット DEEN1/2sqソケットセットDEEN
16,980税込18,678
1セット
44日以内出荷
ラチェットとのはめ合いのガタの少なさ、背の低さに定評が有り、メッキ面も美しい仕上がりです。 また、ザグリ面を極力無くすことにより、薄型ボルト・ナットに対応可能です。
差込角(sq.)12.7[1/2]