カテゴリ
- 作業工具(23)
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(332)
- エスコ(313)
- STAHLWILLE(スタビレー)(95)
- マリンテック(65)
- SIGNET(シグネット)(60)
- FPC(38)
- エーモン(31)
- フジクラ・ダイヤケーブル(31)
- KTC(25)
- ユニーズ(24)
- 大阪魂(24)
- BRIDGE[自動車用品](23)
- アックスブレーン(22)
- 富士電線工業(22)
- KHD(21)
- KOWA(宏和工業)(21)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(20)
- 倉茂電工(20)
- ブランドをもっと見る
「2sq」の検索結果

1/2sqソケットホルダー
DEEN(1件のレビュー)¥1,873税込¥2,0601個当日出荷1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqラチェットハンドル
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット当日出荷インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
1/2sqショートエアーインパクトレンチ
DEEN¥35,000税込¥38,5001個5日以内出荷全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。付属品カプラ1個仕様トルクコントロール:締め方向のみ全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
1/2sqエアーインパクトレンチ(強力)
DEEN¥25,909税込¥28,5001個5日以内出荷商品化以前の耐久テストでは自動車整備工場より過酷な現場である自動車解体場での環境をクリアーしました!全長(mm)184質量(kg)2.48最大トルク(N・m)610
DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/2sq 10pcs用
DEEN¥3,200税込¥3,5201個当日出荷アルミレールのソケットホルダーです。全長(mm)300差込角(sq.)1/2sq用スタッド数10
1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ
DEEN¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410
DEEN.J マグネットソケットレール200mm 1/2sq 8pcs用
DEEN¥4,964税込¥5,4601個5日以内出荷マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。全長(mm)200差込角(sq.)1/2sq用スタッド数8
1/2sqソケットセット
DEEN¥18,000税込¥19,8001セット44日以内出荷ラチェットとのはめ合いのガタの少なさ、背の低さに定評が有り、メッキ面も美しい仕上がりです。 また、ザグリ面を極力無くすことにより、薄型ボルト・ナットに対応可能です。差込角(sq.)12.7[1/2]
インパクトドライバー
DEEN¥5,900税込¥6,4901セット当日出荷錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
ビットセット
DEEN¥7,264税込¥7,9901セット当日出荷専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。ケース寸法(mm)130×80×30
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥6,500~税込¥7,150~1個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。ギア数72首振あり
マグネットパネル
DEEN¥6,600税込¥7,2601個当日出荷裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。 付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
切り替え式ラチェットドライバー
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 握ったままハンドル中央のボタンを押しながら回すことでピストルグリップに可変し、まっすぐな状態よりもトルクをかけて作業がしやすくなります。 ハンドル両サイドに付いている「PUSH」ボタンを両側から押すとグリップエンドのビット収納が開きます。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの50mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。ハンドル長さ(mm)127商品構成単品付属ビットプラス:2(2本)/3、HEX:3/4/5mm、1/4sqビットギア数45
トルクレンチ40-200Nm
DEEN¥27,000税込¥29,7001本5日以内出荷ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]精度(%)±4種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッドヘッド形状ヘッド交換式ギア数72
ツールクリップ10個入り(ALMD300用)
DEEN(1件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601セット5日以内出荷DEENのマグネットマルチソケットホルダー(ALMD300)に使用出来るレンチ用クリップです。 10個入りソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになるツールクリップが新登場です。 ツールクリップ(YAC1110個入り)先に結果から見ていただくと、こんな風に使う事が出来ます。 ベースはこちらのマグネティックマルチソケットレール(ALMD300)全長:305mm幅:65mm(シングルレール仕様は各社からリリースされていますが、シングルレールではレンチを固定してもクルクル回ってしまいますので、ダブルレール仕様のベースがオススメです)今までですと、このレールにソケットクリップを付けて(1/4sqCP1421、3/8sqCP3821、1/2sqCP4121)こんな使い方がメインでした。 今回新登場したウサギの耳みたいなこのツールクリップを付けるとレンチホルダーとして使えます。 試しに垂直面に付けてみるとベースのマグネットが強力なので32mmのコンビレンチを付けた状態でも落ちません。 レンチとソケット混合で収納出来るのもオススメポイント。水平面の引き出しに付けた場合は、強力マグネットのお蔭で位置が固定されていますので気付いたら引き出しの奥に行ってしまうようなこともありません。 うさぎの耳の中心にある窪みが、これまた良い仕事をしてくれていて細軸ドライバーを差し込んだ時に、この窪み部分に軸が固定されてグリップ部分は浮いた状態となり接地面からの影響が無い&ダブルクリップでしっかり固定された状態となります。 カッコ良いでしょ?レール系の収納機器の用途がとっても広がるツールクリップ(YAC1110個入り)クリップ数10