パソコン/周辺機器 (65) ブランド: PLANET Technologyすべて解除
100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology (1件のレビュー) 当日出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g) 255 消費電力(W) 最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 適合規格 FCC Part 15 Class A 材質(ケース) IP30 メタル 保管温湿度範囲 -40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント LED システムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%) 5~95% 電源仕様 取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム 停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃) -40~75
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 252 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC9~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 300 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 100BASE-TX:8ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×115×41 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 472 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数 1000BASE-T:8ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×87×32 材質(ケース) IP30 メタル 機能 管理機能あり 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源 DC12~48V、AC24V 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology 当日出荷
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 596 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー ポート数 100BASE-TX:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87.8×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 260 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 仕様 ハードウェアバージョン1 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式4ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 当日出荷
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m) 100 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt インターフェース 10/100/1000BASE-T 質量(g) 339 出力 最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×43.8×72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン3 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 材質(ケース) P67準拠IK10アルミケース 入力 最大95W DC52~57V 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 当日出荷
1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 258 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 出力 最大25W DC44~55V 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×77×28 材質(ケース) メタル 入力 最大30.8W DC52~56V インターフェース 10/100/1000BASE-T 取付け方法 ウォールマウント可能 最大延長(m) 100 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質 メタル 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×43 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 当日出荷
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 618 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 720 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731 ポート数 1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 材質(ケース) IP30 アルミニウム 機能 管理機能あり 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載-40~75℃の広範囲温度対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
仕様 【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV
PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1810 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) 最大185 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポートRJ45ポート⇔SCポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g) 200 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70×26 芯数 2芯 取付け方法 ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
同軸ギガビットイーサネットコンバータ PLANET Technology 3日以内出荷
同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
仕様 ●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと) セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 材質 メタル 質量(g) 205 取付方式 壁掛け取り付け 規格 IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 電源 外部電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70.3 x 26.2 LED 緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE 動作温度(℃) 0~50 保存湿度(%) 5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g) 777 出力(W) 最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 仕様 ハードウェアバージョン2 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 アルミニウム 対応 IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃) -40~75 仕様 ハードウェアバージョン2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1220 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン2 出力(W) 最大120 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵 PLANET Technology 10日以内出荷
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様 10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
仕様 ハードウェアバージョン:1 材質 メタル 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 電源(V) AC100~240 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式 1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 機能 管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブフラットタイプデザインIPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様 1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2 材質 IP30 メタル 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032 ポート数 8 電源 DC48~54V 着脱式3ピン端子台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148 x 24.2 x 134 入力電源 着脱式3ピン端子台 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m) 200 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g) 430 入力 最大95W DC50~57V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87.8×135 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン4 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート 出力 各ポート最大30.8W DC44~55V 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 材質(ケース) IP30 メタル インターフェース 10/100/1000BASE-T 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー PLANET Technology (1件のレビュー) 3日以内出荷
1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
最大延長(m) 100(4台接続で最大500) 入力 最大30.8W DC48~56V 出力 最大25W DC44~52V 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 通信速度 10/100/1000Mbps 質量(g) 189 電源 PoE 材質(ケース) メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 ハードウェアバージョン2 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート コネクタ形状 RJ45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 インターフェース 10/100/1000BASE-T 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 動作温度範囲(℃) -10~60
光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 436 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数 100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×97×32 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ マルチモード
光メディアコンバータ デュアルSFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x ポート数 10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology 3日以内出荷
VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
仕様 【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリ セット内容 本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線 材質 メタル 質量(g) 196 タイプ 【ハードウェアバージョン】2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 ポート数 1 スイッチ 4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能 電源 DC 5V/2A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70.3×26.2 準拠規格 ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -10~70 電源仕様 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック 動作湿度(%RH) 5~95 (結露なきこと) 処理方法 ストアアンドフォワード 保存湿度(%RH) 5~95 (結露なきこと)
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 598 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×85.1×135 仕様 ハードウェアバージョン3 電源 DC12~54V 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology 翌々日出荷
VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット 質量(g) 736 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998 ポート数 4 スイッチ DIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択 出力 【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット 適合規格 FCC Part 15 Class A、CE 電源電圧 DC12~54V 構成機器 IP30アルミケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 準拠規格 ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度(℃) -40~75 電源仕様 逆極性保護付き冗長電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート PoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート 最大出力電力 【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、産業環境向け設計IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
仕様 【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g) 305 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 8 消費電力(W) 【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU 電源 DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP30 メタルケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 対応 PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル 処理能力 【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTU ESD保護 6KV
コンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
コンパクトなIP40金属筐体DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載省エネ規格IEEE 802.3az対応
仕様 ●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 種別 【ハードウェアバージョン】1 質量(g) 266 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 保護等級 IP40メタル 構成 ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV
コンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様 ●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 種別 【ハードウェアバージョン】1 質量(g) 305 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 8 消費電力(W) 2.88/放熱量:9.83BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 保護等級 IP30 メタル 構成 ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV
コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載ポート1~4はPoE+対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)-40~75℃対応、産業環境向け設計
仕様 【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4 セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 規格 【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSE ポート数 4 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源 電力(W) 【PoE】30(最大) 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 対応 【PoEバジェット】120W(最大) 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at テーブルタイプ 【MAC】1Kエントリ 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) 電源タイプ 【PoE】エンドスパン コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4) 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV PoE対応 IEEE 802.3at PoE+対応
産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 389 タイプ PoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150 x 43.8 x 72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) PoEバジェット:30 ポート数 DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源 DC24~56V 材質(ケース) IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式 2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
PoEスイッチングハブ ギガビット 16ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 16ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:16ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(kg) 2.55 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×208×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン2 出力(W) 最大240 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用) 材質(ケース) メタル 質量(g) 2612 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×200×45 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z 仕様 ハードウェアバージョン3 出力(W) 最大190 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50