パソコン/周辺機器 (35) ブランド: PLANET Technologyすべて解除
10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:1 規格 IEEE 802.3ae 機能 DDM機能あり コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 当日出荷
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 720 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731 ポート数 1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 材質(ケース) IP30 アルミニウム 機能 管理機能あり 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵 PLANET Technology 10日以内出荷
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様 10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1810 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) 最大185 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g) 777 出力(W) 最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 仕様 ハードウェアバージョン2 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 アルミニウム 対応 IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃) -40~75 仕様 ハードウェアバージョン2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応
Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
仕様 ハードウェアバージョン:1 材質 メタル 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 電源(V) AC100~240 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式 1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 機能 管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
光メディアコンバータ デュアルSFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x ポート数 10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 598 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×85.1×135 仕様 ハードウェアバージョン3 電源 DC12~54V 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1220 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン2 出力(W) 最大120 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology 10日以内出荷
仕様 ハードウェアバージョン1 セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 質量(g) 216 規格 IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz ポート数 10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1 電源 DC5V 2A、専用ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×70×26 材質(ケース) メタル 取付け方法 DINレール取り付け、壁掛け取り付け 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ SFP、LCタイプ
コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120WIP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様 ●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-) セット内容 本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット 種別 【ハードウェアバージョン】1 質量(g) 260 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p ポート数 4 消費電力(W) DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時) 電源 DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 保護等級 IP30 メタル 構成 ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり) コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV PoE対応 IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 389 タイプ PoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150 x 43.8 x 72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) PoEバジェット:30 ポート数 DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源 DC24~56V 材質(ケース) IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式 2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
PoEスイッチングハブ ギガビット 16ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 16ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:16ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(kg) 2.55 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×208×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン2 出力(W) 最大240 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 材質(ケース) メタル 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用) 材質(ケース) メタル 質量(g) 2612 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×200×45 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z 仕様 ハードウェアバージョン3 出力(W) 最大190 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 出力(W) 最大240 仕様 ハードウェアバージョン2 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 829 出力(W) 最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×107×152 仕様 ハードウェアバージョン3 電源 DC48-54V 材質(ケース) IP30 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 1004 出力(W) 最大144 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810 ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 電源 DC48~56V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×107×152 材質(ケース) IP30 アルミニウム 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 機能 管理機能あり 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.43MB) (1.26MB) 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブIPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様 (筐体)IP30 メタル、100/1000BASE-SX/LX/BX SFP:2、1000BASE-T:8、ハードウェアバージョン:1 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring 電源 デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87.8×135 入力電源 着脱式6ピン端子台 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム 停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
PoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
出力(W) 最大250 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24 ポート数 1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(kg) 2.44 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 441 x 207 x 44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン5 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 635 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87×135 仕様 ハードウェアバージョン2 電源 DC12~54V 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 425 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p ポート数 1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87×135 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1000BASE-SX対応SFPモジュール PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:1 規格 IEEE 802.3z 1000BASE-SX 機能 DDM機能あり コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ファイバータイプ マルチモード
1000BASE-BX対応SFPモジュール PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格 IEEE 802.3z 1000BASE-BX 機能 DDM機能あり コネクタ 1芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85
2.5G SFPモジュール PLANET Technology 3日以内出荷
2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:1 規格 2500BASE-X 機能 DDM機能あり コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート 材質(ケース) IP30 メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×97×32 質量(g) 442 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃) -40~75 仕様 ハードウェアバージョン1 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 電源 DC12~48V 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 質量(g) 623 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×86×135 仕様 ハードウェアバージョン2 電源 DC12~54V 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
スイッチングハブ ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート 質量(g) 398 電源 DC5V 1A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×102×28 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 ハードウェアバージョン1 材質(ケース) メタル 取付け方法 デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式 専用ACアダプタ 動作温度範囲(℃) 0~50
10GBASE BiDi対応SFPモジュール PLANET Technology 3日以内出荷
10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:1 規格 IEEE 802.3ae 機能 DDM機能あり コネクタ 1芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ファイバータイプ シングルモード
L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
仕様 ハードウェアバージョン:1 材質 メタル 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 電源(V) AC100~240 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式 1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 機能 管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) ファン ファンレス設計 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンソール RS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート PLANET Technology 10日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブIPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様 (筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源 デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V 入力電源 着脱式6ピン端子台 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム 停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V