カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 住友重機械工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g9a100k」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G) PLANET Technology

    産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)

    PLANET Technology
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
    仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC
PCアクセサリーカテゴリ