カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
  • StarTech.com(4)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TP-LINK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「planet sfp」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology

    10GBASE対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • 10GBASE BiDi対応SFPモジュール PLANET Technology

    10GBASE BiDi対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
  • 1000BASE-SX対応SFPモジュール PLANET Technology

    1000BASE-SX対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
  • 1000BASE-BX対応SFPモジュール PLANET Technology

    1000BASE-BX対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • 10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology

    10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ

    PLANET Technology
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハードウェアバージョン1セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ質量(g)216規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bzポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1電源DC5V 2A、専用ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSFP、LCタイプ
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga8ポート SFP 2ポート af/at

    PLANET Technology
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2出力(W)最大240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)635出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 光メディアコンバータ デュアルSFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ デュアルSFPポート

    PLANET Technology
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
    仕様ハードウェアバージョン4質量(g)180規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/at

    PLANET Technology
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1004出力(W)最大144規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)180規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3xポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 1000BASE-LX対応SFPモジュール  20km PLANET Technology

    1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km

    PLANET Technology
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:2規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX機能DDM機能あり波長(nm)1310コネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離20km動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
  • 光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ SFPポート

    PLANET Technology
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 2.5G SFPモジュール PLANET Technology

    2.5G SFPモジュール

    PLANET Technology
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格2500BASE-X機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • 産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)720規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology

    Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源

    PLANET Technology
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology

    産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)389タイプPoE:エンドスパン出力(W)PoEバジェット:30規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース取付け方法ウォールマウント可能電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付

    PLANET Technology
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)1220出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44材質(ケース)メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコード動作温度範囲(℃)0~50
  • PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1810出力(W)最大185規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • スイッチングハブ  ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology

    スイッチングハブ ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付

    PLANET Technology
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)398規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート電源DC5V 1A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ウォールマウント電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)777出力(W)最大240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • PoEスイッチングハブ ギガビット SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ ギガビット SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T、1000BASE-X SFPポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at

    PLANET Technology
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)598出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
    仕様(筐体)IP30 メタル、100/1000BASE-SX/LX/BX SFP:2、1000BASE-T:8、ハードウェアバージョン:1取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135入力電源着脱式6ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
  • 産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付

    PLANET Technology
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)829出力(W)最大240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)電源DC48-54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ PLANET Technology

    産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ

    PLANET Technology
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様ハードウェアバージョン:1、筐体:IP30 メタルケースセット内容本体、簡易シート、DINレールキット、ウォールマウントプレートw/ねじ、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ質量(g)813電源(V)DC12~48、AC24 DC端子台規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU G.8032スイッチ(DIP)IPv6/IPv4スタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152インターフェース1000BASE-T×16、1000BASE-SX/LX/BX SFP×2取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
  • Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology

    Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵

    PLANET Technology
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
    仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)623出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ

    PLANET Technology
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)。IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120W。IP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
    仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット種別【ハードウェアバージョン】1質量(g)260取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数4消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104保護等級IP30 メタル構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
  • 産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G) PLANET Technology

    産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)

    PLANET Technology
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
    仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC
  • 産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
    仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V入力電源着脱式6ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
  • PoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 PLANET Technology

    PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
    仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1取付方式デスクトップ、ラックマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)2612出力(W)最大190規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3zポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用)電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology

    L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵

    PLANET Technology
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
    仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)ファンファンレス設計RoHS指令(10物質対応)対応コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
  • Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 PLANET Technology

    Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)425規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75