カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-232g」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ギガビットイーサネットコンバータ PLANET Technology

    同軸ギガビットイーサネットコンバータ

    PLANET Technology
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
    仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)205取付方式壁掛け取り付け規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998電源外部電源 DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70.3 x 26.2LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE動作温度(℃)0~50保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
PCアクセサリーカテゴリ