カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,956)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンのページです。日立Astemoアフターマーケットジャパンは、自動車用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

イグニッションコイル
日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から7日以内出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ウォーターポンプ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から9日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
イグニッションコイル
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷から翌々日出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
クランク角センサー
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷クランクシャフト及びカムシャフトの回転状態を測定、電子制御システムに対し燃料噴射時期及び点火時期を制御するための信号を検出するセンサです。メーカーニッサン
ネオブンカツブーツ
日立Astemoアフターマーケットジャパン(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷分割型樹脂製ブーツ 分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。 材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
ウォーターポンプ プーリー
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。メーカーダイハツ
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥4,998税込¥5,4981枚7日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 。摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。主な適合純正品番43512-87521質量(kg)2.9タイプソリッド寸法H(mm)12寸法A(mm)207寸法F(mm)4寸法D(Φmm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)40.5寸法C(mm)114メーカーダイハツ寸法G(mm)M10×1.25主な適合車種ハイゼット摩耗限界(mm)11
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥5,598税込¥6,1581枚6日以内出荷主な適合純正品番55311-60B11質量(kg)2.6タイプソリッド寸法H(mm)10寸法A(mm)215寸法F(mm)4寸法D(Φmm)86寸法E(mm)102寸法B(mm)33寸法C(mm)120メーカースズキ寸法G(mm)M10×1.25他社参考品番(BOSCH)-主な適合車種アルト摩耗限界(mm)8
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷主な適合純正品番MB587244質量(kg)2.8タイプソリッド寸法H(mm)11寸法A(mm)210寸法F(mm)4寸法D(Φmm)65寸法E(mm)100寸法B(mm)43.8寸法C(mm)138メーカーミツビシ寸法G(mm)12.5他社参考品番(BOSCH)BD9630主な適合車種ミニカ摩耗限界(mm)9.4
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥7,898税込¥8,6881枚9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。タイプベンチレーションメーカーマツダパーツNo.B530-33-25XE他社参考品番(BOSCH)BD9545主な適合車種ファミリア
電子スロットルボディ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する吸入空気量の制御を行う装置です。
ウォーターポンプ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から7日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥12,980税込¥14,2781枚7日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。主な適合純正品番GTYF-26-251C質量(kg)3.9タイプソリッドメーカーマツダ他社参考品番(BOSCH)BD9614主な適合車種プレマシー