曜日別特売

ブレーキローター

ブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパン
主な適合純正品番
55311-60B11
質量(kg)
2.6
タイプ
ソリッド
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
215
寸法F(mm)
4
寸法D(Φmm)
86
寸法E(mm)
102
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
120
メーカー
スズキ
寸法G(mm)
M10×1.25
他社参考品番(BOSCH)
-
主な適合車種
アルト
摩耗限界(mm)
8
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586147S6-003BP
¥7,900
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする