カテゴリ

  • 防犯用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ケービデバイス
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(229)
  • エレコム(201)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • 変換名人(18)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(18)
  • StarTech.com(319)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(710)
  • ROLINE(217)
  • BUFFALO(バッファロー)(187)
  • ATEN(177)
  • フエニックス・コンタクト(138)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(108)
  • TP-LINK(108)
  • AMPHENOL(104)
  • エスコ(81)
  • ダイヤトレンド(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHDハイブリッドレコーダー ケービデバイスAHDハイブリッドレコーダーケービデバイス
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH)電源電圧(V)DC12(ACアダプター)入力信号カメラ:AHD/CVBS/IPインターフェースマウス、リモコンHDD4TB(増設可能)解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288再生速度最大64倍速動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)記録メディアUSBメモリー、FTP映像圧縮方式H.265、H.264容量(TB)4TB音声入力RCA×4(LINEレベル)音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
AHDハイブリッドレコーダー(16CH/4TB)[5年保証] ケービデバイスAHDハイブリッドレコーダー(16CH/4TB)[5年保証]ケービデバイス
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 SBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
入力数カメラ:BNC×16入力信号カメラ:AHD/CVBS/IPHDD4TB(増設可能)保証期間5年インターフェースマウス、リモコン電源電圧(V)DC12(ACアダプター)消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く)質量(kg)約4.1(HDD1台のとき)動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~16CH)映像圧縮方式H.265、H.264モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288フレームレート【録画】400万画素以下:最大8FPS(16CH 合計128FPS)、200万画素以下:最大30FPS(16CH 合計480FPS)音声入力RCA×4(LINEレベル)音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)再生速度最大64倍速記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)記録メディアUSBメモリー、FTP接点接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T)
屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証]ケービデバイス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.6使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時)フレームレート30FPS赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
屋外用アイボール型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証] ケービデバイス屋外用アイボール型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証]ケービデバイス
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.004lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約109°、垂直約59°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状アイボール型質量(g)700電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V有効画素数1920×1080(約200万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:5.3、DC12V動作時:4.4総画素数1920×1080防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.9 型 低照度対応 CMOS センサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30秒~1/5000秒出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F2.0使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.004(F2.0、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証] ケービデバイス屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証]ケービデバイス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル形状アイボール型質量(g)700電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V有効画素数2592×1944(約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)3.3 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.0使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
屋外用チューブ型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証]ケービデバイス
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.002lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約113°、垂直約61°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V有効画素数1920×1080(約200万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:6.4、DC12V動作時:5.3総画素数1920×1080防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8 型 低照度対応 CMOS センサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.6使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.002(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
ドーム型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイスドーム型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM材質ABS・アルミダイキャスト形状ドーム型質量(g)750電源電圧PoE(IEEE802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:13.1、DC12V動作時:10.1、AC24V動作時:22.1総画素数2592×1944焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:プッシュロック端子、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)伝送距離(m)最大100(LANケーブル)イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)アラーム入力:1 / 出力:1音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)150.4×108.8
屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイス屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ材質アルミダイキャスト形状アイボール型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)使用場所屋外用伝送距離(m)100(LANケーブル)映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5
屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(kg)1.1電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)使用場所屋外用伝送距離(m)100(LANケーブル)イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)アラーム入力:1 / 出力:1音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270
ネットワークレコーダー[5年保証] ケービデバイスネットワークレコーダー[5年保証]ケービデバイス
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー 4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。 映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。 PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。 「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理
用途レコーダーセット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック質量(kg)約2.3(HDD1台のとき)対応OSWindows10動作確認済み機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知メモリー4GB以上解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288再生速度最大64倍速使用CPUIntel Core i52GHz 以上動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可)デジタルズーム記録メディアUSBメモリー、FTPイベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント容量(TB)4TB音声入力RCA×1(LINEレベル)音声双方向通信音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)ストレージ空き容量1GB以上