カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ケービデバイス
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(83)
  • StarTech.com(154)
  • j5 create(56)
  • サンワサプライ(127)
  • エスエスエーサービス(6)
  • オーム電機(2)
  • アイネックス(14)
  • ALPINE(4)
  • AFF WARE(2)
  • カシムラ(13)
  • JAPANNEXT(187)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(120)
  • ASUS(エイスース)(112)
  • ブロードウォッチ(101)
  • ATEN(101)
  • Philips(78)
  • Dell Technologies(65)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • NEC(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB HDMI」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHDハイブリッドレコーダー ケービデバイスAHDハイブリッドレコーダーケービデバイス
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH)電源電圧(V)DC12(ACアダプター)入力信号カメラ:AHD/CVBS/IPインターフェースマウス、リモコンHDD4TB(増設可能)解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288再生速度最大64倍速動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)記録メディアUSBメモリー、FTP映像圧縮方式H.265、H.264容量(TB)4TB音声入力RCA×4(LINEレベル)音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
ネットワークレコーダー[5年保証] ケービデバイスネットワークレコーダー[5年保証]ケービデバイス
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー 4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。 映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。 PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。 「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理
用途レコーダーセット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック質量(kg)約2.3(HDD1台のとき)対応OSWindows10動作確認済み機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知メモリー4GB以上解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288再生速度最大64倍速使用CPUIntel Core i52GHz 以上動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可)デジタルズーム記録メディアUSBメモリー、FTPイベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント容量(TB)4TB音声入力RCA×1(LINEレベル)音声双方向通信音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)ストレージ空き容量1GB以上
AHDハイブリッドレコーダー(16CH/4TB)[5年保証] ケービデバイスAHDハイブリッドレコーダー(16CH/4TB)[5年保証]ケービデバイス
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 SBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
入力数カメラ:BNC×16入力信号カメラ:AHD/CVBS/IPHDD4TB(増設可能)保証期間5年インターフェースマウス、リモコン電源電圧(V)DC12(ACアダプター)消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く)質量(kg)約4.1(HDD1台のとき)動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~16CH)映像圧縮方式H.265、H.264モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288フレームレート【録画】400万画素以下:最大8FPS(16CH 合計128FPS)、200万画素以下:最大30FPS(16CH 合計480FPS)音声入力RCA×4(LINEレベル)音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)再生速度最大64倍速記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)記録メディアUSBメモリー、FTP接点接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T)