カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ケービデバイス
  • マキテック(124)
  • SMC(34)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • KEMET(11)
  • イスカル(9)
  • イトーキ(7)
  • Festo(7)
  • 京セラ(4)
  • KSフィルター(4)
  • カブト工業(3)
  • CKD(3)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • シバタ(フォークリフト)(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-c4」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ ケービデバイス

    屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ

    ケービデバイス
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    200万画素の映像をデュアル電源方式で。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
    その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
  • ドーム型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス

    ドーム型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

    ケービデバイス
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。AHD/アナログ 出力切替付。
    仕様●SENS UP:オフ/オート(x2~x32)●デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可●ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可●プライバシーマスク:オフ/オン 切替 16エリア●撮像角度:ワイド端 水平:約 101 ° / 垂直:約 52 °、テレ端 水平:約 33 ° / 垂直:約 19 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転/180°回転●調整用モニター出力:BNCジャック(付属のケーブルで変換)●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK付属品電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、タッピングねじ、 アンカー、カバー取外し工具、テンプレート、取扱説明書質量(g)約320電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)対応ワイドダイナミックレンジ有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)DC12V入力使用時:最大340総画素数1945×1109 (約216万画素)焦点距離(mm)2.7~12(電動ズームレンズ)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)出力端子BNCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)3C-2V:最大250、5C-2V:最大450最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/モノクロ:0.003l初期設定)フレームレート30fps(1080p)走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×104
  • ボックス型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス

    ボックス型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

    ケービデバイス
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。AHD/アナログ 出力切替付。
    仕様●SENS UP:オフ/×2~×32●プライバシーマスク:オフ/オン(最大16箇所)●撮像角度:ワイド端 水平:約 105° / 垂直:約 55 °、テレ端 水平:約 32 ° / 垂直:約 18 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転/180°回転●調整用モニター出力:BNC●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK付属品取扱説明書,L型六角レンチ(フランジバック調整用)質量(g)約290(レンズ含む)電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)対応ワイドダイナミックレンジ:(WDR)〇、逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR、AGC:○(レベル調整可)、フリッカレス:〇、デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定切替、切替レベル調整可有効画素数1920×1080(約200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×57×148(レンズ含む)消費電力(mA)DC12V入力使用時:最大180総画素数1945×1109(約216万画素)焦点距離(mm)f2.7~13.5入力端子【DC12V】2Pプッシュロック端子台同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)出力端子BNCF値F1.6~F3.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)3C-2V:最大250、5C-2V:最大450最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/モノクロ:0.003(初期設定)フレームレート30fps(1080p)走査方式プログレッシブレンズマウントCSマウント映像出力AHD/CVBS
  • 屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス

    屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

    ケービデバイス
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
    仕様●SENS UP:オフ/オート(x2~x32)●ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可●プライバシーマスク:オフ/オン 切替 16エリア●撮像角度:ワイド端 水平:約 101 ° / 垂直:約 52 °、テレ端 水平:約 33 ° / 垂直:約 19 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転●調整用モニター出力:BNCジャック(付属のケーブルで変換)●赤外線投光器(投光角度):約75°●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK質量(g)約1100(カメラ本体:約810 / 配線BOX:約290外形寸法(mm)Φ101×D307×H105(配線Box装着時)電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR) より給電(BNC)、DC12V(DCジャック)対応ワイドダイナミックレンジ:(WDR)〇、逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR、AGC:〇(レベル調整可)、フリッカレス:〇、デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可有効画素数1920×1440 (約200万画素)消費電力(mA)DC12V入力使用時:最大480総画素数1945×1109 (約216万画素)焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサー (SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)出力端子BNCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)3C-2V:最大250、5C-2V:最大450最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/モノクロ:0(赤外線投光時)フレームレート30fps(1080p)赤外線投光距離赤外線投光器:45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
関連キーワード
gt12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12