ドーム型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]
5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
AHD/アナログ 出力切替付。
- 付属品
- 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、タッピングねじ、 アンカー、カバー取外し工具、テンプレート、取扱説明書
- 仕様
- ●SENS UP:オフ/オート(x2~x32)●デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可●ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可●プライバシーマスク:オフ/オン 切替 16エリア●撮像角度:ワイド端 水平:約 101 ° / 垂直:約 52 °、テレ端 水平:約 33 ° / 垂直:約 19 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転/180°回転●調整用モニター出力:BNCジャック(付属のケーブルで変換)●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK
- 質量(g)
- 約320
- 電源電圧
- デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)
- 対応
- ワイドダイナミックレンジ
- 有効画素数
- 1920×1080 (約200万画素)
- 消費電力(mA)
- DC12V入力使用時:最大340
- 総画素数
- 1945×1109 (約216万画素)
- 焦点距離(mm)
- 2.7~12(電動ズームレンズ)
- 入力端子
- 【DC12V】DCジャック
- 同期方式
- 内部同期
- 撮像素子
- 1/2.8型CMOSセンサ(SONY)
- ホワイトバランス
- オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
- 動作温度(℃)
- -10~+50
- 動作湿度(%)
- 0~85(ただし結露なきこと)
- 出力端子
- BNC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送距離(m)
- 3C-2V:最大250、5C-2V:最大450
- 最低被写体照度(Lux)
- カラー:0.05/モノクロ:0.003l初期設定)
- フレームレート
- 30fps(1080p)
- 走査方式
- プログレッシブ
- 映像出力
- AHD/CVBS
- 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 130×104
- 内容量
- 1台
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79840611 ドーム型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] - ケービデバイス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79840611-260526-02.jpg)





