カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • EZVIZ
  • SMC(26)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • 黒田精工(4)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • スーパーツール(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • アイゼン(1)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • 佐文工業所(1)
  • トヨタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs0b」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X EZVIZ【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3XEZVIZ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
【屋外対応】バッテリーワイヤレスカメラ C3A EZVIZ【屋外対応】バッテリーワイヤレスカメラ C3AEZVIZ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
配線不要 置くだけで簡単に防犯対策 265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像 1台のカメラで部屋全体を監視 C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。 PIR 動体検知 1080pビデオ 5500mAhの充電型リチウムバッテリ 双方向の会話 126°の対角画角 IP65の防塵、防水性能 ナイトビジョン(最大 7.5 メートル) microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65使用場所屋外画素数265万画素画角対角:130°機能デイナイト:対応映像圧縮方式H.264最大解像度1920×1080ストレージmicroSDカード:最大128GB警報方式動体検知適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)バッテリー容量(mAh)5500供給電源DC5V最大消費電力(W)5照射距離(m)赤外線:最大7.5寸法(mm)56×70×92質量(g)215仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ