カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • EZVIZ
  • モノタロウ(2)
  • クールモバイルカンパニー(23)
  • ワゴジャパン(5)
  • JAPPY(4)
  • ユーボン(3)
  • エーモン(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ぺんてる(1)
  • アルファ(1)
  • SOL HARD(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 日進電子工業(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • Molex Premise Networks(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X EZVIZ【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3XEZVIZ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm) EZVIZ【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm)EZVIZ
24,980税込27,478
1台
91日以内出荷
PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能IP65使用場所屋外センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズF1.6 +角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)レンズマウントM12機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート最大解像度1920×1080フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポートセキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72Wi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)オーディオ機能マイクをサポートストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC12/1A最大消費電力(W)12寸法(mm)154×116×164質量(g)578セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ