カテゴリ
- 測定用品(171)
絞り込み
ブランド
- 旭計器工業
- モノタロウ(102)
- CKD(449)
- PISCO(ピスコ)(434)
- 千代田通商(326)
- エスコ(299)
- ParkerTAIYO(272)
- オンダ製作所(204)
- 高島計器(204)
- ベン(200)
- KITZ(キッツ)(168)
- ニッタ(151)
- 日東工器(150)
- TRUSCO(144)
- 日本継手(旧:JFE継手)(141)
- 右下精器製造(140)
- ヨシタケ(135)
- 第一計器(134)
- SK11(123)
- リケン(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「1mpa」の検索結果
特価

密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様●封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法(Φmm)指示計部:100寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
ブルドン管真空計 A形
旭計器工業¥5,298~税込¥5,828~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
密閉形真空計 D形
旭計器工業¥7,698~税込¥8,468~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥5,890~税込¥6,479~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形
旭計器工業¥6,598~税込¥7,258~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形
旭計器工業¥8,790~税込¥9,669~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形
旭計器工業¥10,900~税込¥11,990~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥6,590~税込¥7,249~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 耐蝕用
旭計器工業¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 B形
旭計器工業¥12,900~税込¥14,190~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形真空計 B形
旭計器工業¥9,798~税込¥10,778~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 耐蝕用
旭計器工業¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐蝕用
旭計器工業¥11,900~税込¥13,090~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥9,590~税込¥10,549~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形
旭計器工業¥7,698~税込¥8,468~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥10,900~税込¥11,990~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 D形
旭計器工業¥6,398~税込¥7,038~1個21日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形
旭計器工業¥11,900~税込¥13,090~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥15,900~税込¥17,490~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形
旭計器工業¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐熱耐振形
旭計器工業¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形
旭計器工業¥11,900~税込¥13,090~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
隔膜式真空計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥69,980税込¥76,9781個30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式ネジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続ねじG3/8材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥10,900~税込¥11,990~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,890~税込¥10,879~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形
旭計器工業¥9,990~税込¥10,989~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形
旭計器工業¥12,900~税込¥14,190~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥11,900~税込¥13,090~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥7,698~税込¥8,468~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0