ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)翌々日出荷から65日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃数6全長(mm)90刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)1
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数6材質超硬K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌日出荷から15日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃数6全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005食付長さ(mm)0.8
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から3日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃長(mm)35全長(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数6食付長さ(mm)0.8
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から3日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃数6全長(mm)80刃長(mm)30刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.8
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃長(mm)30全長(mm)70シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数6食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から6日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃径公差(mm)0~+0.005材質超硬K10刃数6公差+0.005 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)6日以内出荷
材質超硬K10全長115刃数4刃長60食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)3日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10刃数4食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)3日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
刃数4全長(mm)100刃長(mm)50食付長さ(mm)0.5材質超硬K10全長100刃長50食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10刃数4全長(mm)100公差+0.003 0刃長(mm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10刃数4全長(mm)80公差+0.003 0刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
刃長(mm)40全長(mm)80材質超硬K10刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬超微粒子刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)6日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬超微粒子刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)65全長L(mm)125材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8.8シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)12
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)65全長L(mm)125材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8.7シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)12
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8.3シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)12
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60全長L(mm)115刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)7.9シャンク長l2(mm)42食付長さT(mm)12
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)55全長L(mm)105材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.9シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)11
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50全長L(mm)100刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5.9シャンク長l2(mm)38食付長さT(mm)10
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)90材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4.8シャンク長l2(mm)35刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)9
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)85材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4.1シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)9
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)J5 0~+0.005
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)6日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)80全長L(mm)155材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.5シャンク長l2(mm)58刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)16
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)6日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)80全長L(mm)155刃数6刃形ストレートシャンク径d(Φmm)12.1シャンク長l2(mm)58刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)16
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)70全長L(mm)130材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)J5 0~+0.005
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)3日以内出荷から65日以内出荷
超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)翌日出荷
1.シャンク径を細くしてあるため、深穴の加工が可能。加工範囲が広がります。
2.超硬リーマのベストセラー「Gシリーズ」と精度は同等。安心してお使いいただけます。
材質超硬K10刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差+0.005 - 0刃径D(Φmm)4.83刃長l1(mm)20首下長l2(mm)40食付長さB(mm)0.5
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌々日出荷
材質超硬K10全長90刃数6刃長40食付長さ1公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)翌日出荷から翌々日出荷
刃長40全長90材質超硬K10刃数6食付長さ1公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)9シャンクストレートシャンクコーティングノンコート