カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)
  • 三菱ふそう(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ホンダ(5)
  • SMC(4)
  • トヨタ(4)
  • 日本エレパーツ(4)
  • 青木精密工業(3)
  • 東京発条製作所(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • RICOH(リコー)(2)
  • エコリカ(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • Philips(2)
  • KTM(2)
  • ELPA(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • スズキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5500」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から35日以内出荷
刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
32,980税込36,278
1セット(3本)
翌々日出荷から74日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
リーマカテゴリ
関連カテゴリ