カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)
  • ホンダ(13)
  • 摂津金属工業(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アキュレイト(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エーモン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 大生工業(1)
  • 二六製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e578」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から35日以内出荷
刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
36,980税込40,678
1セット(3本)
翌々日出荷から74日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
リーマカテゴリ
関連カテゴリ