ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から92日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)当日出荷から34日以内出荷
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)55全長L(mm)110材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)7.5シャンク長l2(mm)42刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)11