絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

グローブウッド(GROVE WOOD)

グローブウッド(GROVE WOOD)のページです。グローブウッド(GROVE WOOD)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)
1,298税込1,428
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135ステンレス
人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD)人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプグローブウッド(GROVE WOOD)
1,460税込1,606
1個
4日以内出荷
【 ワイドタイプで貼りやすい 】片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。
ダークグリーン幅(cm)15主な用途固定用特性耐水
天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD)天然木ウッドデッキ材 セランガンバツグローブウッド(GROVE WOOD)
2,990税込3,289
1本
5日以内出荷
セランガンバツは耐久性と強度に優れ、ウッドデッキに最適な木材です。大断面の材をとりやすいことなどから、ウッドデッキ・ウッドフェンス・パーゴラにセランガンバツ材は最適です。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ等
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)
17,980税込19,778
1ケース(100本×10箱)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ グローブウッド(GROVE WOOD)人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプグローブウッド(GROVE WOOD)
750税込825
1個
4日以内出荷
【貼りやすい 】幅3cm長さ15mの両面接着タイプ。人工芝と下地材を強力に接着させることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で簡単にカットできます。【 下地面との接着に最適】コンクリート面、ベニヤ面等と人工芝の接着に最適な両面接着テープです。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝と下地材の接着に用いるテープです。接着する下地材をよく清掃・乾燥させます。テープを接着する人工芝に合わせて下地に貼りつけます。人工芝によじれや曲がりのないように貼り合わせ、テープの箇所を人工芝の上から押さえます。人工芝のジョイント箇所がテープの中心になるようにテープを貼ると人工芝同士のジョイントが目立ちません。
ダークグリーン長さ(m)15幅(cm)3主な用途固定用特性両面
GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料グローブウッド(GROVE WOOD)
9,498税込10,448
1本(3L)
翌々日出荷
屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。 半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。 また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。
用途建築工事、DIY主な用途屋外木部使用場所屋外特性耐候、防虫、防カビ、防腐乾燥時間(分)塗装後:30~60(気温20℃)容量(L)3(2回塗り:18m2~37m2分)危険物の類別非危険物
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)
22,980税込25,278
1ケース(100本×20箱)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295ステンレス
GROVE コーススレッドステンレスビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE コーススレッドステンレスビスグローブウッド(GROVE WOOD)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。
用途建築工事、DIY材質SUS410ステンレス
GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)
27,980税込30,778
1ケース(100本×20箱)
翌々日出荷
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140