カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • その他タッピングネジ(6)
  • 塗料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グローブウッド(GROVE WOOD)
  • Seeed Studio(120)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • M5Stack(83)
  • 共立プロダクツ(2)
  • ビット・トレード・ワン(13)
  • ホンダ(24)
  • brembo(17)
  • GROVE(17)
  • PUMA GLOVE(6)
  • MANN-FILTER(4)
  • テクノアルタエンジン(3)
  • みんなのラボ(3)
  • タカハ機工(2)
  • スイッチサイエンス(2)
  • EdelWorks(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • OVER RACING(1)
  • Arduino(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grove」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE ステンレスウッドデッキビス

    グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
  • GROVE コーススレッドステンレスビス グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE コーススレッドステンレスビス

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。
    用途建築工事、DIY材質SUS410色ステンレス
  • GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1ケース(100本×10箱)
    翌々日出荷
    SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
  • GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135色ステンレス
  • GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1ケース(100本×20箱)
    翌々日出荷
    ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット
    用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140
  • GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE 木材保護 水性塗料

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(3L)
    翌々日出荷
    屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。 半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。 また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。
    用途建築工事、DIY容量(L)3(2回塗り:18m2~37m2分)乾燥時間(分)塗装後:30~60(気温20℃)主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候、防虫、防カビ、防腐
  • GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(100本×20箱)ほか
    翌々日出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス
  • 人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD)

    人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    3日以内出荷
    【 ワイドタイプで貼りやすい 】片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。
    色ダークグリーン幅(cm)15主な用途固定用特性耐水
grom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • grom