レイクフィールド
レイクフィールドのページです。レイクフィールドは、自動車用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
エンジンオイル SL/CFレイクフィールド(92件のレビュー)翌日出荷
一般走行車両のエンジン性能を確保。
適正なオイル交換距離(期間)で、エンジン寿命を延長。
エンジン内部の汚れ・摩耗を抑制し、エンジン性能をフルに発揮。
用途ガソリンエンジン・ディーゼル兼用APISL/CFベースオイル鉱物油仕様(塩基価)7.52mgKOH/g色L3.0容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-16レイクフィールド(1件のレビュー)3日以内出荷
耐熱性に優れた高性能高粘度指数合成油100%使用、高機能添加剤を巧みにブレンド、優れた低温始動性や、高温域での粘度維持を実現した極めて低粘度仕様の省燃費ハイパフォーマンスエンジンオイルです。
抜群の経済性で皆様のご期待にお応えする新企画プレミアムオイルです。
用途0W-16対応車種のエンジンオイル交換に使用して頂き、燃費の向上をさせますSAE0W-16APISN容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイルレイクフィールド(16件のレビュー)翌日出荷
API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。
高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。
さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。
オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮
酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減
清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮
マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ
酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能
市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ
高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)SAE10W-30APICF-4仕様(塩基価)8.02mgKOH/g色L2.5容量(L)20引火点(℃)224密度(g/cm3)0.8802流動点(℃)-30.0粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ATF&CVT 兼用オイルレイクフィールド(1件のレビュー)4日以内出荷
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性