カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Giatec
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
Giatec
Giatecのページです。Giatecは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ワイヤレスコンクリート 温湿度センサー BlueRock2
Giatec¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。寸法(mm)39×39×20電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON精度±1℃温度測定範囲(℃)-30~+60データ出力PDF / CSV湿度測定範囲(%)0~100インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1%測定インターバル分、時間(設定後変更不可)保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など)Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
完全非破壊型鉄筋腐食探知器
Giatec¥5,198,000税込¥5,717,8001式31日以内出荷鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90本体質量(g)約975測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV温度測定範囲(℃)-10~75寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5湿度測定範囲(%)0~100測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨入力インピーダンス10MΩ以上保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH動作温度(℃)0~45言語表示英語、日本語プロトコルBluetooth V4.0LE測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH動作湿度(%RH)20~95