絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

IMKO

IMKOのページです。IMKOは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZ IMKOフレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZIMKO
1,898,000税込2,087,800
1式
4日以内出荷
コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ! 生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!
セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3測定時間約1分測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)精度(%)含水率:全体の水分量から±3測定対象生コン/フレッシュコンクリート測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3