FUJIOH(富士工業)
1941年の創業以来、ものづくりにこだわり続け、1973年にはレンジフードの開発・製造に着手。
レンジフードではお客様に寄り添った開発をおこない、清掃性、省エネに考慮した機能を搭載した製品をご用意しています。またFUJIOHが目指す空気環境改善は、一般家庭用レンジフードにとどまらず、厨房やオフィス空間の換気を担う空調用送風機など、業務用市場における幅広い空気環境改善のニーズに応えられる製品開発をおこなっています。
"
会社情報
| 会社名 | 富士工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 |
|---|
レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード用横幕板FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)