カテゴリ

  • 住設機器(4)
絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • エスコ(3)
  • ヨドノ(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • ニッセイ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アイシン精機(2)
  • ICOM(アイコム)(2)
  • 酒井医療(2)
  • EPCOS(2)
  • アズマ工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • ROCKY(1)
  • UK(三宝)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「510h100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード XAIシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。 ・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・コンパクトキッチンフード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード 同時給排 ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
間口(mm)900仕様整流板、イージーフィルター、同時給排付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)質量(kg)19.0定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-関連資料(0.71MB)
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 BFRSシリーズFUJIOH(富士工業)
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネルレンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-