カテゴリ

  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • 三木プーリ(6)
  • ホーザン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • GENTOS(3)
  • ニッセイ(2)
  • 三島精器(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • 消防ユニフォーム(2)
  • 精研(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
  • バンドー化学(1)
  • 富士通(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「540h100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード スタンダード USRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード USRシリーズFUJIOH(富士工業)
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
BLⅢ型相当風量梁対応のスリムフード。フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除がいりません。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。専用の排気アダプター:LDU-275R/L を使用することで、梁に対応できます。
仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
BLⅢ型相当風量「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。
仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
パレット 1000x1000特集